丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
種類フラット型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS
寸法C(mm)50
寸法E(mm)1.8
色ホワイト
取扱説明書(0.5MB)
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
仕様アミ付
メッシュΦ0.23×16メッシュ
温度ヒューズなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
材質(本体)ステンレス(SUS304)
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
温度ヒューズなし
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色クリアー
仕様取付穴付
メッシュなし
温度ヒューズなし
仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
タイプ水切り付
種類U型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
タイプ非防火タイプ
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP2X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6
取付基板鉄製2.3mm
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS
形状丸型
取付け方法掘込
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ