91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカー東芝用 適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個 材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布 寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H) 質量(g)180 適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇 アズワン品番64-7992-56
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカーパナソニック用 適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用グリスフィルター専用枠 ヤマトヨ産業 動画あり
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(枠)ABS樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカー三菱用 適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
1セット(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業 動画あり
交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター 材質ガラス長繊維、特殊難燃剤
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き 材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル 種類15cm換気扇用
1袋(3枚)
949 税込1,044
3日以内出荷

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min)(定格)36.0 常用温度(℃)80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
1個(1枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)350 寸法F(mm)155 寸法D(mm)175 寸法E(mm)157.5 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25 寸法I(mm)84 寸法J(mm)190 寸法G(mm)290 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

枠付き換気扇用の交換フィルターです。 付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)12枚付き ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン 材質(フィルター)不織布
1セット(5枚)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)。難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。
材質ポリエステル難燃特殊不織布 質量(g)約6 寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
1セット(5枚)
689 税込758
当日出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)80 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)300 寸法F(mm)130 寸法D(mm)150 寸法E(mm)132.5 寸法B(mm)265 寸法C(mm)312 消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19 寸法I(mm)89 寸法J(mm)140 寸法G(mm)240 シャッター2枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS 外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
当日出荷

本体の風吹込口に取付け油汚れやごみ、ほこりを吸収してお手入れが簡単にできます。
適合機種VFR-36Y、VFR-37Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VAR-36Y(本体付属)、VFR-36YM1(本体付属) 材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)アクリル塗装 色調(外枠)マンセル5F2.5/1
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷

材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層 表面処理(外枠)粉体塗装 色調(外枠)マンセルN1.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

フィルターの厚さ約5倍 吸油力約3倍 めんどうな取替回数が減ります 着脱テープ12枚付 金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能 使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布 幅(cm)約34 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)30
1セット(6枚)
889 税込978
当日出荷

◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合 材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
1袋(2枚)
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層 質量(kg)6.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47 消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)メラミン塗装 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 20A 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)