51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
1セット(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304 仕上BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)3 電源コード(m)3
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板、(ケーシング)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)亜鉛メッキ鋼板、(電装蓋)亜鉛メッキ鋼板、(羽根)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(スプリング)SUSバネ用鋼材、(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.35、0.36 消費電力(W)33、35 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)37、36 端子(SL)AC300V 20A 風量(m3/h)【 0Pa】270、260
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム 色調(クッション)黒
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

適用サイズ(角型:146×35mm以下、丸型:Φ154mm以下)。既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。
材質ABS樹脂
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


レンジフード奥(整流板や金属フィルターの奥)の汚れを防止するフィルター(2枚入)。 シロッコファン専用のフィルターです。 内径13~19cmの様々なシロッコファンに適合します。 フィルターと磁石付フレームが一体型なので取付け・取外しが簡単です。 磁石付きフレームで簡単に取り付けができます。金属フィルター表面や整流板に付けるメーカー従来品とあわせて使用できます。
適合機種シロッコファンタイプ 材質難燃性不織布、PVC 直径(Φcm)(1枚あたり)21
1個(2枚)
649 税込714
当日出荷

フジモリ産業L型ダクトカバー
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。 トラスコ品番321-8187 材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール 高さ外寸(mm)222 外寸法・奥行(mm)204 外寸法・間口(mm)220 有効内寸法・間口(mm)176 有効内寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・高さ(mm)200
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔 種類換気フード 付属品ビス付き ミルキーホワイト 材質スチロール樹脂
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 型式#5 羽根枚数3 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 寸法W(mm)99
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#4 羽根枚数2 寸法W(mm)81
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#3 羽根枚数2 寸法W(mm)63
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付
仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下 消費電力動作時5W以下、開放時3W以下
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#18 羽根枚数9 寸法W(mm)225
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#14 羽根枚数8 寸法W(mm)189
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#10 羽根枚数6 寸法W(mm)153
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#8 羽根枚数5 寸法W(mm)135
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#6 羽根枚数4 寸法W(mm)117
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#20 羽根枚数10 寸法W(mm)243
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 型式#12 羽根枚数7 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 寸法W(mm)171
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止タイプ。 カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒 型式#1 羽根枚数0 寸法W(mm)30
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)