368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 適合パイプ径(Φmm)100 仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm)254×215×187 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約2.3 消費電力(W)(50/60Hz)23/21 騒音値(dB)(50/60Hz)48/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
欠品中


高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

適合場所浴室 適合パイプ呼び径Φ150 仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg)1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2 換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇本体と屋外フード一体型 シロッコファン採用の高静圧タイプ 16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所浴室 仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) シャッター2枚
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A)0.14、0.17 消費電力(W)13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198 定格電圧(V)100 方式連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz)50、60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番64-1108-05 色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
用途換気扇用 寸法(cm)20
1個(20cm×3枚)
299 税込329
当日出荷

低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています 仕様給気シャッター付(同時給排式) 材質オールプラスチック製 電源(V)AC100 スイッチ引き紐スイッチ付 本体質量(kg)約1.7 適合場所浴室用 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)15/14 適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー シャッター風圧式 電源コードプラグ式(長さ0.6m) ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 仕様最小必要壁厚170mm以上 適合機種FY-10U3 7.5GY8.0/0.5
1台
1,798 税込1,978
欠品中

給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 2.1Y7.7/1.1 適合壁厚(mm)100~180
1台
2,898 税込3,188
当日出荷


セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに 材質抗菌・消臭不繊布 厚さ(mm)2 質量(g)7 サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
570 税込627
翌日出荷

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。 自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)6枚付き 台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。 ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン 寸法(mm)300×300 サイズフリー 材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
469 税込516
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
欠品中

材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 仕様最小必要壁厚20mm以上 適合機種FY-15BAA2
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

給気・排気が混らない強制同時給排専用 給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-22BX2 7.5GY8.0/0.5 適合壁厚(mm)100~205
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷