湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
質量(kg)3.4
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780
羽根径(Φmm)300
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
質量(kg)2.3
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)12.50/15.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)456/468
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オイルポケット一体形のオリフィスで新デザイン。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)約300×300
アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター 3枚入 台紙仕様
使用場所換気扇まわり
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維
サイズ(cm)30×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカーパナソニック用
適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用
◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂
フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカー東芝用
適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
欠品中
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約19
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用
◇純正フィルター型番:P-25XF4
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂
フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5
使用場所換気扇まわり
材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
適合機種メーカー三菱用
適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
1セット(2枚)
¥1,137
税込¥1,251
欠品中
換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質ナイロン
質量(g)約19
寸法(全長)(mm)約190
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐお掃除が簡単な換気扇フィルターですファンフィル角L(換気扇・羽根の直径25cm)の替え用フィルターフレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)
外形寸法(cm)約46×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.102、0.116
消費電力(W)10.1、11.6
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)26.5、26.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番64-1107-87
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
磁石固定タイプ。
粘着鉄板・固定ビス入り。
油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個
材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布
寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H)
質量(g)180
適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇
アズワン品番64-7992-56
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.18、0.19
消費電力(W)17.5、18.5
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、32
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-90
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途25cm換気扇用
付属品替フィルター2枚・落下防止フック
材質(本体)樹脂製
材質(フィルター)PP不織布
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ