20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)約3.5 定格電圧三相200V50/60Hz 接続電気式単相200V 定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

電源単相100V50/60HZ 定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃)0~50 使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ 湿度設定範囲(%RH)40~80
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
当日出荷

付属品木ネジ×2本 質量(kg)0.2 電源単相100V 50/60Hz 温度範囲(℃)5~40 制御仕様2A(200Wまで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72 相対湿度90%以下 起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下 周囲温度(℃)0~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122 質量(kg)0.3 電源AC85~264V フリー電源 設定方式ON/OFF独立設定方式 接点容量AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷) 型番ITS-050L 設定温度(℃)0~50 耐熱温度(℃)130 復帰温度差(℃)約4 サイズ(mm)87×60×121 アズワン品番1-1296-02
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


河村電器産業温度スイッチ RP200-T
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途大型換気扇・ターボファン専用 モード切替自動ー切ー連続ー警報 設定温度範囲(自動運転)5~40℃ 警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内 温度設定方式無段階 質量(kg)0.3
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチ
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)