引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
通気緩衝工法用の脱気筒です。
仕様ABS樹脂・ステンレスキャップ付
高さ(mm)200
危険物の類別非危険物
台座径(Φmm)220
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質ステンレスSUS304
適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
適合場所トイレ
材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)1.1
電流(A)0.06、0.08
消費電力(W)5.5、7.5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)34、34
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番135-9008
材質SUS304
質量(kg)1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS
色黒
寸法Φ147×67
本体質量(g)65
適合パイプLP150 150×156
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)9
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
紫外線対策アイテム「E.G.クールネックゲイター」。吸汗速乾性、通気性抜群のクールマックス(R)採用とシームのない筒編み生地で快適な装着を約束します。
用途クールマックスは、吸汗・速乾性に優れた高機能ファブリックです。
体から発汗すると、水分を外へ蒸散し、空気を外部から取り入れます。
他のファブリックに比べ、速乾性と気化熱による冷却効果に優れています。
(※クールマックスは高機能ファブリックに対するインビスタ社の登録商標です。)
フェイスマスク・ネックカバー・フード・ヘッドバンド・キャップ・パイレーツなど
サイズフリー
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
効率よく空気を排出し、フクレを防止!
平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・
通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。
金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)50×600
ひざ頭周りをサポートし、膝蓋骨(しつがいこつ)をリングで固定します。通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。快適スリーブ(筒状)付きで擦れなどから保護します。
用途ひざ用サポーターとして。
仕様サポートレベル:中程度
トラスコ品番566-4576
色グレー
サイズフリーサイズ
タイプひざ用
素材合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
ひざ周り(cm)28~55
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
材質コットン 85%、エラストジエン ( ラテックス )、ナイロン
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。
長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。
安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。
防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
切らずに使えて簡単、便利な筒状ソフト包帯です。
従来のサポーター機能を持ち、タテヨコ2倍以上の伸縮性があります。また通気性も高くムレません。
ハサミ不要のワンタッチタイプで、処置しにくい部分にも当てガーゼやシップ薬が簡単に固定できます。
包帯種類伸縮包帯
タイプ膝、太腿
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
簡単に装着できるスリーブ(筒状)付きです。2つのベルトで、フィット感や固定力が調節できる巻き付け式です。通気性が改善し、しっかり固定して1日中着用可能です。
用途予防・日常使用。
仕様サポートレベル:中程度
トラスコ品番566-4575
色グレー
サイズフリー
素材合成ゴム、ナイロン、ポリエステル
ひじ周り(cm)20~41
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
仕様●サイズ:G/12.0cm●置き寸:5m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン
アズワン品番65-5697-35
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯。ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用。コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
仕様●サイズ:C/6.5cm●置き寸:1m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロン
アズワン品番65-5697-11
1本
¥899
税込¥989
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ