610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。 幅(mm)88 高さ(mm)47 参考使用荷重(kN)0.3 穴径(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0329
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


MIYOSHI(小西製作所)エンプラ握り EG
材質黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類つまみ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×45
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅 ねじサイズM8 エスコ品番EA948BF-12 寸法L(mm)30 寸法d(mm)15 寸法D(mm)30
1個
370 税込407
翌日出荷




1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションシフト グリップ ソフト
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
特価
282 税込310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,348 税込1,483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
欠品中

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理SUS303/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni 質量(g)163 許容荷重(N[kgf])98.1(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)