5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 質量(g)約96(電池は含まず) 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 接続方式無線 対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51 使用電池単4電池×2本 電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ミドルボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数(GHz)2.4 Bluetooth3.0 class2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
接続方式無線
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)