仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
極数2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
回路SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード