用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック
タイプ芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22
材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)58.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)24
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)25
寸法H1(mm)44.5
寸法R(mm)88
寸法H2(mm)49.5
寸法D3(mm)10
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
ロッドホルダー付き・埋込スイベルでヨレにくいロープ・カラビナロープホルダーなどなど豪華機能の水汲みバケツ!。耐久性の高いハードE.V.A素材の活かし水汲みバケツ。埋込スイベルによりロープがヨレにくい!!。どこでも引っ掛けやすいカラビナロープホルダー。引き上げる時に力を入れやすい玉付き8mロープ。握りやすい成型ハンドル。ロッドやフィッシュグリップなどを立てられる便利なスリムタイプホルダー2個付き!。網フタを閉めた状態でロープを係留して水中に沈めておけばスカリとしても使用可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×22(ハンドル・ホルダー除く)
REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)。8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120
自重(g)220
ギア比5.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59
最大ドラグ(kg)11.2
関連キーワード