「握力 グリップ」の検索結果
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。
調節範囲は10~40kgです。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約116×141×21
色レッド
質量(g)約139
強度(kg)10~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約94×28×126
色オレンジ・ブラック
適合負荷10kgから40kgまで
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
握力の強さ調整可能なハンドグリップです。軽量でポータブル、場所を選ばずいつでもどこでも手軽にトレーニングができます。負荷調整可能。
寸法(cm)約16×10
材質ポリプロピレン・熱可塑性ゴム・スチール
色ブラック
負荷重(kg)負荷調整:30~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)約133×101×26
材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
仕様強化・効果のある部位:手・腕
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
カウンター付きで効率的に握力アップ。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約145×86×25
色ブラック
質量(g)約91
強度(kg)15
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース
材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム
質量(g)約560
目盛単位:0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ
材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
100kgまで測定できます。
用途握力の測定に
測定範囲(kg)0~100まで
材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:ガラス繊維入強化樹脂、グリップ:金属製
質量(g)約536
目盛500g単位
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.5×21.5×5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース
材質【本体】強化樹脂【グリップ】金属、ゴム
質量(g)560
タイプ一般用
目盛0.5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52
測定範囲(kg)0~100
アズワン品番68-5158-32
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ
材質TPR(熱可塑性ゴム)
把握力抜群のシングルタイプ
手首・握力の強化に。滑りにくく握りやすい。
材質グリップ:PVC・PP、スプリング:スチール
色ブルー
負荷重(kg)負荷調整:約20
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
手首・握力の強化に。滑りにくく握りやすい。
材質グリップ:PVC・PP、スプリング:スチール
色ブラック
負荷重(kg)負荷調整:約30
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
TPEグリップはグリップ力が優れており少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくくハードな仕事をされる職人さんにもオススメです。どこでも握れるオールラバーグリップは柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
より早く簡単にかつ多機能に評価できるポータブル握力評価機器です。5ポジションテストが行えるジャマー型を採用、わずか5分で5ポジションテストのプロトコルを完了することが可能です。
質量(g)420
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×41×102
充電時間4時間
測定範囲(kg)1.4~90
アズワン品番66-0037-38
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
11日以内出荷
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質シリコンポリマー
質量(g)57
ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。
用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。
質量(g)116
負荷重(kg)約15~30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
仕様落下防止用ひも取付穴:有
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
1
2
3
次へ