握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約94×28×126
手、指、握力のトレーニングに最適です。
ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは抵抗力強めです。
材質TPR(合成ゴム)
質量(g)200
寸法(cm)Φ5
1組
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
色オレンジ・ブラック
適合負荷10kgから40kgまで
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)約133×101×26
材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
仕様強化・効果のある部位:手・腕
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3
質量(g)約100
材質TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く握って健康に!。握って離して握力トレーニングにもってこいです。中にポンプが入っており、適度な跳ね返りがあります。ループがあるので放しても落ちません。
1個
¥770
税込¥847
4日以内出荷
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。
調節範囲は10~40kgです。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約116×141×21
色レッド
質量(g)約139
強度(kg)10~40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)1.5
色ライトブルー
直径(Φcm)13
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
握力の強さ調整可能なハンドグリップです。軽量でポータブル、場所を選ばずいつでもどこでも手軽にトレーニングができます。負荷調整可能。
寸法(cm)約16×10
材質ポリプロピレン・熱可塑性ゴム・スチール
色ブラック
負荷重(kg)負荷調整:30~60
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入
種別フォームブロック
寸法(mm)75×45×45(1個あたり)
質量(g/個)約15
アズワン品番7-6058-01
1セット
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質PU
質量(g)95
寸法(cm)5×6
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属
質量(g)520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。
一人で安全ン委トレーニングが行えます。
握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。
材質天然ゴム
長さ(cm)約30
カウンター付きで効率的に握力アップ。
仕様強化・効果のある部位:手・腕
材質グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)約145×86×25
色ブラック
質量(g)約91
強度(kg)15
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ
材質TPR(熱可塑性ゴム)
指先や握力・前腕部のトレーニングに適しています。ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
寸法(Φmm)約50
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色赤色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約1.4kg
強度弱
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色黒色
質量(g)約70
寸法(cm)Φ5×7.6
抵抗(50%圧縮時)約7.7kg
強度最強
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色緑色
質量(g)約50
寸法(cm)Φ5
抵抗(50%圧縮時)約2.3kg
強度中
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化
材質ポリウレタン
色青色
質量(g)約50
寸法Φ5cm
抵抗(50%圧縮時)約3.6kg
強度強
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
コンパクトサイズで、自宅やオフィス、外出先など場所を選ばず手軽に握力トレーニングが可能です。負荷は約5kg~60kgまで調整できるため、初心者から上級者まで幅広く対応します。ダイヤル式で簡単に負荷調整ができ、個人のトレーニングレベルに合わせた使用が可能です。軽量設計で持ち運びにも便利。1セット(2個入り)で左右同時にトレーニングでき、コストパフォーマンスにも優れています。
寸法(mm)約150×110×20
色ブラック
容量1セット(2個)
質量(g)160
負荷重(kg)5~60
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)2
色レッド
直径(Φcm)14
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ソフトタイプのウェイトボールで握力強化やスナップトレーニングに最適です。
材質PVC
質量(kg)2.5
色ブルー
直径(Φcm)15
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード