光学レンズの拭きやすさを追求した、高い揮発性と洗浄性を持つ手拭き用洗浄液です。手脂・加工油などの各種油脂類、松ヤニ、ピッチ、ワックス類など様々な汚れの除去に使用できます。
用途小径レンズ、プリズムのクリーニングに最適
内容量(L)18
容器18L缶
主成分炭化水素系溶剤
仕様有機溶剤健康診断:対象外
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番512-3071
種別詰替用
色無色透明
質量(g)4122
容量(L)4
使用温度範囲常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
名称石油ベンジン 特級
等級特級
濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。
メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。
高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。
有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50
外観無色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相(セイボルト)+30
性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃
密度(g/cm3 at15℃)0.7497
アニリン点86℃
危険物の性状非水溶性
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。
仕様塩素系不使用
規格米国GRAS
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(425mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂
色Aベンジン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
名称Petroleum benzine
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
光学レンズの拭きやすさを追求した、高い揮発性と洗浄性を持つ手拭き用洗浄液です。手脂・加工油などの各種油脂類、松ヤニ、ピッチ、ワックス類など様々な汚れの除去に使用できます。
用途光学レンズ、精密機器、金属など幅広い素材のクリーニングに使える万能タイプ
内容量(L)18
容器18L缶
主成分炭化水素系溶剤
仕様有機溶剤健康診断:対象外
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。
種別洗浄液
液色透明
成分n-ヘプタンLPG
色無色透明
処理能力スプレー缶1本あたり約5m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)0.5~1
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。
アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。
100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
シンナーのような洗浄力を発揮します。
洗浄後に防錆効果が認められます。
揮発性が少なく安全な洗浄剤です。
イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。
表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。
超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄
対応材質金型及び部品
主な用途洗浄/防錆
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
時計部品手洗い用。ミ・フタ式ガラス製。専用の洗浄液・ベンジン等をご利用下さい。
サイズ(mm)90Φ×H45
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
電源(V)AC100
溶剤循環式
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。
浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。
高圧噴射でホコリやゴミを除去します。
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
ディンプルキーにも対応できます。
ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)5
ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。. IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様呼び径 = 25mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 25.8mm色 = グレー内径 = 21.2mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃最小曲げ半径 = 31 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
IP55コンジット. 長期間にわたる屈曲や振動に対する優れた復元性を備えた、低価格な難燃性の汎用コンジットです。 押出し形成ポリエチレン製。. IP55コンジット(別売りの適合継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油
仕様呼び径 = 10mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = フレキシブル外径 = 10.2mm色 = グレー内径 = 7.4mm長さ = 5m保護等級 = IP55コーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
幅(mm)187
ノズル長(mm)45
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
「アズマジック」はハウスクリーニングの現場で使用している洗剤をベースに、家庭用にアレンジした強力洗剤。ミスト状の洗剤が汚れに入り込み、細かく分解し、汚れをスッキリ落とします。室内の指紋や皮脂汚れ、室外の排気ガスや泥汚れ、また、キッチンまわりのガラスについた油汚れも簡単に落とすことができます。揮発性が高いため、ガラス面に洗剤残りがなく、拭き跡が残りにくくなっています。また、同じ理由で洗剤と汚れを拭き取ったクロスの乾きが速いのも特長の一つ。一枚のクロスでたくさんのガラスを拭くことができます。もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース、自動車の窓ガラスなどの汚れ落としに
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.2%アルキル硫酸エステル塩)、溶剤(イソプロピルアルコール)
質量(g)約490
寸法(cm)約10×24×6
使用の目安40×40cmに対して1回噴射
1本(400mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。
用途ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)53(PM)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.367(40℃)
密度(kg/m3)0.7636(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法)
銅板腐食1(1a) (rt×24hr)
危険物の性状非水溶性
材質ナイロン 66
色グレー
仕上グレー
動作温度(℃)-25~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ストレート
IP等級IP55
関連キーワード