1,502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

オークラ輸送機軽搬送コンベヤ用オプション
エコ商品
・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

SL-M2400 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/緑、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

SL-MC300 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 バンドー化学 カスタマイズ可
傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
形状特殊(R8)/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 最大幅(mm)600 プライ数1 使用可能温度範囲-5~60 材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET 質量(kg/m2)1.9 最小プーリ径(mm)フィンガー:20 摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-M4100 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/白、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU コバルトブルー 種類丸ベルト 表面艷無 許容温度(℃)-10/+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SL-M2309 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35 摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.5 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

SL-F1200 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M2401N 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)1800 プライ数2 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-SY534 【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1.1 最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25 摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,700 税込6,270
6日以内出荷

SL-M5201N 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,384 税込5,922
6日以内出荷

SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
6,150 税込6,765
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
59日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SL-M2300 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-M2200 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可) プライ数2 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.5 最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,486 税込6,035
6日以内出荷

NLG-WU7DFT 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面) 形状帆布(表面・裏面) 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

SL-M2100 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100 バンドー化学 カスタマイズ可
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸 白/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:× 使用時最大幅(cm)1200 プライ数1 使用可能温度範囲-10~80 材質(表面/裏面)PU/PET 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

SL-F1100 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ プライ数1 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式自在 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式固定 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-F1201 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用) プライ数2 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.3 最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,414 税込7,055
6日以内出荷

NLG-GU12A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.3 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

SL-M9400R 【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)5~60 使用範囲(mm)幅:2900(最大) プライ数2 質量(kg/m2)5.1 最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)5.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,048 税込6,653
6日以内出荷

NLG-WU12D 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ カスタマイズ可
用途食品一般 ベルト幅(mm)50~600 仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
5,620 税込6,182
5日以内出荷

SL-M1400R 【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N バンドー化学 カスタマイズ可
一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。
形状平滑艶なし/帆布面 緑/白 区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△ 使用時最大幅(cm)3000 プライ数2 使用可能温度範囲5~60 材質(表面/裏面)PVC/PET 質量(kg/m2)2.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50 摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1本
5,495 税込6,045
6日以内出荷

材質ポリエステル(搬送側) 厚さ(mm)0.95 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合 静電気帯電防止性能あり 表面含浸織布(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

専用のベースユニットと組合せて使用します。 側面を掴みロボットで搬送できます。 センタリングクランプ センタリング精度±0.02 繰り返し位置決め精度±0.01 ワークサイズに柔軟に対応 ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応 口金の組み替えで口開きの増大化が可能 組み替え時の再現性も高精度 確実なクランプ ワーク下部を平行に強力クランプ グリップ爪がワークに食い込み高い保持力
寸法D(mm)48 寸法P(mm)20 寸法M(mm)10 寸法O(mm)20 寸法R(mm)7.5 寸法V(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLG-GU6A 【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.7 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

SL-F2100 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)1 最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.9 サービス分類オーダー・加工
1本
5,161 税込5,677
6日以内出荷

NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KeiganMotorに搬送用ローラーを取り付けた低推力コンベヤシステム。センサーを検知するとKeiganMotorを回転動作させ、ローラー上にある搬送物を移動。提供するWindowsアプリ「KMQuick」であらかじめ動作を組み込めば、センサー入力や他のKeiganMotorによる無線送信をトリガーとした動作開始・停止も可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.3 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質ポリカーボネート、エラストマー 収納枚数(枚)25
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。 ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、 加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です) 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。 摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。 基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。 BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。 BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170 質量(kg)5.6 口幅(mm)75 口深(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)14
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)