ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。
仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭
材質ポリプロピレン、ABS
質量(g)65
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50
不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水
洗浄能力約350L(水道水の場合)
原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)PP、PE、シリコンゴム
容量(g)447
本体質量(g)176
浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番64-5410-63
最小動水圧使用可能:0.01MPa
カートリッジPP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
質量(g)25
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35
交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター
トラスコ品番139-1512
セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック
材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂
幅(mm)220
質量(kg)1.8
高さ(mm)500
奥行(mm)330
動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)
処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)
水量(L)(初期流量)300L/時
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
【ポンプ式】ご高齢の方、お子さんでも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用。【選べるカートリッジ】寄生虫やバクテリア、ウィルスなどの汚染水を除去するU F中空カートリッジ、ヨーロッパの水道水石灰水も除去するイオンカートリッジ。【2in1一体型】水をポンプで汲み上げるだけでなくタンブラーとして持ち歩くことも。【水質検査・容器検査】日本、韓国の水質検査適合、容器検査適合。【圧倒的なデザイン性】世界的reddot GOOD DESIGNなどを受賞、日常生活のシーンでも水道水を浄水しタンブラーとしてオシャレに持ち運びたくなるスタイリッシュデザイン。
用途水の携帯用浄水器、濾過器!
【アウトドア】山や河のハイキング、キャンプでの池や川、沼の水を飲料水に!
【防災】災害時電気を使わずに井戸水、お風呂の水、雨水を飲料水に!
【海外旅行】まだまだ水道事情の悪い東南アジア、南米、アフリカ、南アメリカ諸国への旅行でも現地の水道水を飲める水へ。ヨーロッパの石灰水もイオンカートリッジで日本と同じ飲料水へ。
材質本体:PP、POM、EPDM、Tritan(BPA Free)、フィルター:ABS
寸法(mm)上段フィルター:65×35、下段フィルター:39×40
容量(mL)400
本体寸法(mm)77×268
本体質量(g)374(フィルター除く)
寿命フィルター:(UF+ACF)最大250L、(ION+ION)最大28L
適合温度(℃)水温:5~50
関連資料(0.37MB) (0.31MB)
取扱説明書(3.57MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体が抗菌仕様なのでいつでも安全に使っていただけます。
本体とボトルの間にゴムパッキンを使用していないので、細菌の発生を抑えた構造です。
カートリッジを反対に取り付けて、逆流洗浄を行うことで、水道水の塩素により、
内部まで殺菌消毒ができます。
ボトルを押して戻すときは空気をより引き込みやすい構造になっています。
ボトルがサスペンション構造になっているので適度な押し心地です。
大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
携帯型の浄水器なので水道水であれば、いつでもどこでも浄水を作ることができます。
ろ材交換時期の目安:1日2L使用の場合、約3ヶ月(1人)
セット内容:ボトル、コップ、本体、カートリッジ
仕様使用可能な最小動水量:0.01MPa
材質浄水器本体ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコンゴム、カートリッジポリプロピレン・合成ゴム
呼称アクアトリトンB
流量(L/min)ろ過:0.1
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
流量総ろ過:180L
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。
片手で注げる
中空糸膜使用の高速除菌フィルター
取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる
お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5)
質量(g)680(満水時2080)
容量(L)(浄水部)1.5
機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
アズワン品番65-0400-21
対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

防災リュック 30点セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数1人用
海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本
付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等
質量(kg)190
フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本
機能滅菌自動注入機能付
本数(ホース口)1本
製造水量(L/h)400
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
61日以内出荷
ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ32×長さ176
質量(g)58
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)13(満水時34)
ろ過材の種類カートリッジ式
配管口径25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
携帯用浄水器Delios&WaterPackは、防災、アウトドア、海外旅行など様々な用途に使用できる携帯用浄水器です。有害な細菌類、雑菌、カビ、濁り、臭いを除去可能です。高性能中空糸膜フィルター搭載(細菌除去率99.9999%)しており、カートリッジはアルミパック梱包で保存性が高く、国内のペットボトルにも取付可能です。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
浄水能力約500L※使用する水によって数値は異なります。
サイズ(mm)約158×250
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
携帯用浄水器Delios交換カートレッジは、携帯用浄水器Delios&WaterPackの専用交換カートレッジです。有害な細菌類、雑菌、カビ、濁り、臭いを除去可能です。高性能中空糸膜フィルター搭載(細菌除去率99.9999%)しており、カートリッジはアルミパック梱包で保存性が高く、国内のペットボトルにも取付可能です。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
サイズ(mm)約Φ44×77
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
Greeshow GS-285携帯浄水器は、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。専用収納尾ポーチ付きのコンパクト設計のため、様々なアウトドアシーンでご活用いただけるほか、緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ35×高さ186
質量(g)100
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本
付属品標準工具等
質量(kg)18
フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)
本数(蛇口)1本
製造水量(L/h)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。
。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。
。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして
材質ポリプロピレン、合成ゴム
本体質量(g)37
交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月
ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタン
アズワン品番64-8883-26
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン
タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ
容量(L)(浄水部)1.2
本体質量(g)570(満水時:1675)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282
浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭
適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)200×Φ73
容量(mL)420
電源専用USBケーブル
方式【水素生成】[1回]約600~700ppb
本体質量(g)380
連続使用(満充電時)15~18回
充電時間3~4時間(USB充電)
内蔵電池リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh
入力電源USB(5V1A)
バッテリー寿命500回満充電可能(水素生成7500回)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のミネラルスティックです。
。海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル(ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム)を溶出します。
用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして
質量(g)37
アズワン品番64-8883-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295
幅(mm)66
高さ(mm)235
奥行(mm)45
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。
トラスコ品番565-7297
幅(mm)156
高さ(mm)335
奥行(mm)45
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。
仕様簡単水質検査キット (低濃度)
セット内容カラーチャート、携帯ポーチ
測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0
測定項目残留塩素
仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等
付属試薬DPD試薬No.1 50分包
1組
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊
ケース寸法(mm)525×350×200
アズワン品番8-2804-11
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌々日出荷
関連キーワード