耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
先端形状ナスカンタイプ
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。
セット商品数19
セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水だけあれば10分であつあつの98℃に。
災害時ミルクなどを温められます。
使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤はアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋
セット内容アルミ凝固剤×1個、排泄袋×1袋
材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン
寸法(mm)個装:約105×158
質量(g/個)凝固剤:約10
保存期間(年)10
使用可能回数1(回分)
効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
1個(1回分)
¥189
税込¥208
当日出荷
机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
寸法(mm)74×18×11
質量(g)60
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用
全長(mm)460(折畳時:192)
材質(頭)鉄(50Mn)
質量(kg)0.7
付属品収納袋
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)157
頭部幅(mm)112
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし
サイズ10.5型
ピッチ約0.116mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.23
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
輝度420cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1280
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
抗菌・消臭携帯トイレです。
処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。
凝固剤には抗菌性ゼオライトを使用しているので臭いを軽減できます。
使用可能回数1回分
材質高密度ポリエチエン、高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト
寸法(mm)500×600
質量(g)256
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ポシェット 150mL用
モノタロウ
¥299
税込¥329
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)(上部)90、(下部)70
高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120
長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270
効果その他
材質ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:48×85×55
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
尿を固めてにおいをガード。防災備蓄品の必需品。アウトドアや長距離ドライブでも活躍します。
用途非常時の備えになるトイレ
セット内容凝固剤入尿処理袋×1、持ち帰り袋×1
材質高分子吸水樹脂・ポリエチレン・不織布
容量(cc)500
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。
トラスコ品番851-0981
種類特殊形状
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
綿100%のタオルなので紙おしぼりに比べ丈夫です。
1枚ずつの個包装なので保存中の乾燥を防げます。
また、携帯しやすく大人数に配布するときも便利です。
非常用のみならず、旅行やアウトドアなど幅広くお使いいただけます。
ノンアルコール・無香料です。
商品タイプ携帯用
成分精製水、塩化ベンザルコニウム、ノンアルコール
材質綿100%
1枚の寸法(mm)約210×220
1パック(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)50
縦(mm)15~18
横(mm)190
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
材質PPカーボンファイバー
長さ(mm)85
色黒
爪幅(mm)10
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番493-7015
質量(g)21
種類特殊形状
材質(軸)鋼板
先端形状プラス、マイナス
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
オシッコを素早く固めニオイを包みます。
小さくどこでもご使用になれます。
受け口が広く、局部にフィット、硬めの為、横モレに安心です。
ファスナーで密封できます。
用途災害、非常時用や車中、寝床、外出中に
付属品ポリ袋3枚(黒)
材質(受け口)PE、(本体)PET、LDPE、ポリアクリル酸ナトリウム、(ポリ袋)LDPE
色ブルー
容量(mL)約600
質量(g)18×3
寸法(高さH×幅W)(cm)24×14
使用可能回数3回分
取扱説明書(0.5MB)
1袋(3枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
寸法(mm)折りたたみ時:229×159、広げた時:229×318
グリーン購入法適合
1冊(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
携帯に便利な不織布製袋付きのパイル生地のスリッパです。
使い捨てではありますが、クッション性もあり履き心地も柔らかです。
底面は軽くて丈夫なEVA素材
足ムレしにくい前開きタイプになります。
用途屋内、携帯用
靴タイプスリッパ
材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約28
携帯しやすいクリアクリーンの歯みがきセット。外出先でもしっかりツルツル!
薬用ハミガキは、顆粒(清掃剤)が歯のすき間でくだけて、奥の歯垢まですっきり落とし、むし歯・口臭・歯肉炎を予防します。
ハブラシは、軽い力でも歯垢をごっそり落とせるクリアクリーン極太毛束(ミニサイズ)。ザクザク磨けて歯垢をごっそり落とします。
ポーチに入る超コンパクトケース。
セット内容クリアクリーン薬用ハミガキ(医薬部外品)17g、クリアクリーン極太毛束ハブラシ(ミニ)コンパクトヘッド×1本
タイプふつう
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ポータブルトイレ用の消臭液です
使用前に入れておくと、排せつ物のニオイをしっかり消臭します
アンモニア発生菌を除去し、放置臭を抑えます
排せつ物の状態を確認しやすい透明の液です
日本介護協会認定商品です
クリーンミントの香りです
使用場所トイレ
商品タイプ液体
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高濃度アルコール+ポリアミノプロピルピグアニド配合。
拭くことでウイルスや細菌類をしっかり除去します。
ウイルス・インフルエンザ時期の対策に!
外出先・旅行先でバイ菌が気になる手や身のまわりのものをしっかり除菌!
用途外出先での汚れ落としに
身の回りのものに
旅行・アウトドアに
商品タイプ携帯用
成分アルコール
シリーズエリエール
シートサイズ(mm)150×200
効果除菌
もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、。様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用。・男女兼用、使いやすい形状の受け口。・15年長期保管可能。・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。
材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPE
使用可能回数4回分
吸収量(mL)700
1袋(4個)
¥639
税込¥703
当日出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけでも悪臭を分解。
尿、便の色を確認できる無色タイプ。
使用量1回20mL
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
色無色
スマートフォンをしっかりホールド!セミハードタイプでより安心!
色ブラック
タイプケース型
腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。
タイプ厚太巻き用
取扱説明書(1.1MB)
利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
仕様DT4250シリーズ用
アズワン品番64-3412-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
主成分非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
線径(Φmm)2.5
自然長(mm)110
最大長(mm)700
使用荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ