線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
先端形状クリップタイプ
自然長(mm)175
最大長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ
グリーン購入法適合
仕様脱着パーツ付
長さ(cm)約90
ストラップ幅(mm)約10
環境GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)再生樹脂
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプカールコード式
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
耐荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。
簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。
首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。
衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。
長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。
裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。
ストラップ長(mm)450
耐荷重(g)200
材質表/PU 皮革、裏/ポリエステル
全長(mm)約570(松葉部含む)
こんなお得な商品も!

丸紐ネックストラップ
モノタロウ
¥309
税込¥340
携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。
長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く)
耐荷重(g)約5000
タイプネックストラップ
耐荷重(kg)5
携帯電話の落下防止に!
タイプショートストラップ
全長(mm)700
使用荷重(kg)1
耐荷重(kg)1
先端形状両端フック×2個
最大伸長(mm)1420
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
質量(g)約10
耐荷重(kg)3
ストラップ長(mm)約440~480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン
全長(mm)約560(松葉部含む)
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)205
最大伸長(mm)1000
タイプカールコード式
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
たすきがけもできる120cmロングストラップ。
バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。
お洒落なストライプ柄のストラップ。
安全調整パーツ付き。
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE
寸法(mm)約1200(Φ10)
主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM
ひも幅(cm)Φ10mm
クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)
グレードクラス100~10000
ひも長(mm)約800
夜間の安全対策に!ライトなどの光を強力に反射します。
被視認性の高い再帰反射仕様の反射ストラップです。
先端パーツは吊下げフックと脱着式パーツとキーフックです。
紐幅は15mmで、巻き込み事故防止の安全パーツ付きです。
長さ(cm)90
材質紐/PET、脱着パーツ/ポリアミド、安全パーツ/ポリアセタール
シンプルな細紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ
仕様長さ調節可能
材質ポリエステル
長さ(mm)約500
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
色ブルー
材質ポリエステル
幅(mm)10
全長(mm)560
質量(g)16
耐荷重(kg)1
アズワン品番64-0885-54
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。
携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。
耐荷重(kg)約3
伸長(cm)最大約45
ナイロン100%の強いコードです。携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。
用途携帯電話用ストラップコード。
材質ゴム;ナイロン100%
色白
太さ(mm)0.8
巻数(m)2
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
強力グリップで落下をストップ!携帯ストラップ・名札等取付用、キーパークリップM バラ。携帯電話のストラップの先端に取り付ける等、機能的でオシャレなクリップです。強力なグリップ力で落下を防止します。
材質本体:POM、レバー:ABS樹脂製・ステンレス
寸法(縦×横)(mm)本体:40×13
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-1
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
伸縮ストラップの細さの限界を追求し、新基準のスマートさを実現した携帯電話用ストラップ。
最大使用荷重(kg)0.6以下
最大伸長(mm)約650(ロングタイプ約800)
自然長(mm)約175(ロングタイプ約225)
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-2
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
本製品はスマートフォン・携帯電話用ネックストラップです。携帯電話・小型デジタルカメラ・携帯型オーディオ機器等に取り付け可能です。本製品はジョイントパーツが付属しているのでスマートフォン・携帯電話とストラップ部分を分離することができます。本製品の先端にはYシャツのポケット等、衣類をはさむことができるクリップが付属しています。ストラップ本体のリフレクター(反射材)が車のヘッドライト等に反応します。
セット内容ネックストラップ×1
長さ(cm)約74(ジョイント部より)
1個
¥780
税込¥858
6日以内出荷
指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
タイプフィンガーストラップ
色ブラック
材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm
耐荷重(kg)0.5
アズワン品番64-0871-15
耐荷重(g)500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)13
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.01
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番849-0320
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法F(mm)4
寸法D(mm)1.2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)14
寸法C(mm)8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.01
コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。
リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
寸法(mm)88×54×14
質量(g)30
タイプオイル式
表示文字盤径44mm
照明赤色LED
電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
落下防止の携帯電話用コイルストラップです。
衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。
伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)約5
長さ(cm)通常:約12
伸長(cm)最大約50
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
丸ゴムの紐を結ばずに繋げるジョイントです。ウーリーゴムを輪にしてヘアバンドに、スラックスの裾止めや携帯電話のストラップに使用できます。
用途丸ゴム用ジョイント。
厚さ(mm)6
サイズ(mm)9×14
入数2組
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのハンドストラップです。
松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10
ストラップ長さ(cm)約14
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用のネックストラップです。
本製品の松葉紐を携帯電話・スマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10
ストラップ長さ(cm)約52
本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのフィンガーストラップです。
松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。
耐荷重(kg)約10
ストラップ長さ(cm)約5
関連キーワード
1
2
3
次へ