持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用
付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本
材質ポリエチレン
色緑色
仕様ノズル付き、中栓無し
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)20
付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)350
厚さ(mm)(鋼板)0.8
質量(kg)3.8
色グリーン
高さ(mm)480
タイプ縦型
奥行(mm)180
規格KHK、UN
適合規格消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)
容量(L)20
アズワン品番64-2298-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
容量(L)20
エスコ品番EA991HB-22A
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途軽油の運搬
付属品保管用キャップ、ノズル
材質ポリエチレン
寸法(mm)約420×350×215
色緑
容量(L)20
ノズル長(mm)約375
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様危険物保安技術協会認定品
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)鋼板/0.8
ノズル長(mm)350
色緑
規格KHK/UN
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)0.8
危険物の類別非危険物
関連キーワード