幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業
質量(kg)約3
サイズM
1個(3000g)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応中型稚・成魚用
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベース付属なし
可動範囲(mm)(アーム)80
幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業
質量(kg)約3
サイズL
1個(3000g)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適!。産地直送!国産の生アミエビを使用!!。漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。お好みで、集魚剤・パン粉などと合わせてお使いいただくと、さらに集魚力アップ!。使用量の目安。アミエビ約1kgで…1人あたり1~2時間の釣行。アミエビ約2kgで…1人あたり2~3時間の釣行。アミエビ約3kgで…1人あたり3~4時間の釣行
用途釣り・海上釣堀・漁業
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
幅広い釣り方や魚種に対応する万能エサ、オキアミです。高い品質が自慢。粒ぞろいで、撒き餌だけでなく、刺し餌としても使用可能です。Mサイズ・・・グレ(メジナ)や中小型根魚釣りに最適、。Lサイズ・・・チヌ(黒鯛)、マダイや、青物に最適。
用途釣り・海上釣堀・漁業
質量(kg)約1.5
サイズL
1個(1500g)
¥679
税込¥747
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途盆栽のお手入れ
寸法(mm)290×50×20
材質(本体)18-0ステンレス
質量(g)62
硬度80 Bスケール
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
1個
¥85
税込¥94
6日以内出荷
配合エサの力だけで活性を高めて食い気をキープ
用途視覚にアピールする粗い粒子がヒラヒラと沈下。また、オキアミとアミエビエキスからなる高集魚エキス”ハイパワードリップ”をたっぷり配合。グレの活性を起爆し、その食い気を持続します。
内容量(g)2000
原材料パン粉、麦、フィッシュソリブル、アミオキアミエキス、糟糠類、糖蜜、魚粉加工品、酵母、アミノ酸、乳酸菌製剤、酒精、着色料、保存料、pH調整剤
栄養成分粗タンパク12.4%以上、粗脂肪6.2%以下/粗灰分7.2%以下、炭水化物68.0%以下
1箱(10袋)
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
グレ釣りに求められる機能、性能のバランスがよい
用途横方向への拡散性と遠投力に優れた操作性の高い配合エサ。沈下速度や集魚力など、グレ釣りに求められる基本性能のバランスがきわめてよく、波止のグレから離島の尾長までオールマイティに対応できます。
内容量(g)3000
原材料糟糠類、パン粉、菓子粉、麦、糖蜜、貝殻、青のり、オキアミ粉末、香辛料、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤
栄養成分粗タンパク8.8%以上、粗脂肪5.5%以下、粗灰分10.9%以下、炭水化物79.7%以下
1箱(8袋)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
高品質、純正さなぎ100%
用途集魚の王様!純正さなぎ100%の高品質製品です。バラケエサ、ダンゴの共エサとブレンドすれば集魚効果を格段に高めることができます。
内容量(g)170
原材料さなぎ粉
栄養成分粗タンパク34.9%以上、粗脂肪38.6%以下、粗灰分2.9%以下、炭水化物14.4%以下
1箱(30袋)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途攪拌性能を大幅にアップ。素早く楽によく混ざる。先端はRカーブ形状で撒き餌が混ぜやすく、グリップ部分は握りやすく混ぜやすい形状を採用。
寸法(cm)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
余分に回らないストッパー(取りはずしはできません。) カゴの内部はシンプルなので、大量のコマセが入れやすい。 スベらず回しやすいローレット。 ラバーナットを調節することによりコマセ放出量をコントロール。 持ちやすい左右のスベリ止め。 角がないので指先にやさしくコマセが入れやすい開口部。 落下中は水圧により、キャップが持ち上げられるので、コマセが漏れない。 *ラークカゴはサイズによってコマセの調整方法は変わりますのでご注意を!
用途アミエビ・ミンチ兼用タイプ、究極のコマセカゴ! 大量のコマセが入れやすいシンプル構造。落下中でもコマセが漏れない!! 潮止まりでもコマセが「ポロポロ」出る放出口!
材質ポリカーボネート樹脂
色スモーク
関連キーワード