546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチャー等に敷くことで、患者さんをシーツのまま持ち上げて診察台に移動が可能です。厚手タイプのため災害時の患者用敷きシーツ等にも使用可能です。
耐荷重(kg)80 材質(基布)表面/PE(ポリエステル)SB不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム 寸法(mm)1000×2000、【吸水部】900×1900 アズワン品番7-6552-11
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。 仕様別作可否:可 トラスコ品番207-2743 幅(mm)1000 材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)450 長さ(m)1 アズワン品番64-8403-82
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

1パック(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 可視光線透過率(%)92±1 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)1.62±0.05 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスと変わらない硬度9Hと、フィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用。ガラスに匹敵する硬度で傷付きにくい高硬度9Hコーティング処理。皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型でタッチ性が良い。一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。液晶保護フィルムを選ぶ際には、HAZE値(ヘイズ=曇度)が重要です。ガラスは0%、ペットシートは4%程度。ZERO PREMIUMはガラスに近い0.66%です。断面が綺麗なレーザーカット加工です。 衝撃吸収:特殊シリコン採用で、衝撃に強く割れにくい 高硬度[9H]:ガラス並みの高硬度で、キズが入りにくい
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901P 10枚入 アズワン品番3-6901-01
1セット(10枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

ノーブランド防曇RichFilm
お風呂場や脱衣所の鏡が曇らない。 防曇Rich Filmには保護フィルムを貼り合わせてあります。頭が約5mm飛びてている方が保護フィルムです。 小さい方のフィルム(防曇Rich Film)を鏡に貼りつけてください。
材質PET
1枚
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)760 厚さ(mm)0.91
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)撥水養生シート
資源ごみとして処分できる養生材。一般的な養生シートのようにフィルム・ラミネート加工がなく、紙単一の素材でできています。再生紙の原料となり産業廃棄物の削減につながります。表面に撥水加工を施しているので防水性にも優れています。
幅(m)1 関連資料(0.84MB)
1巻(2本)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四隅のゴムを引っ掛けるだけの巻込み不要で簡単装着です。
寸法(mm)1800×950 混率(%)表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム 加工防水・撥水 耐熱温度(℃)130 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET 商品タイプフィルム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。最大サイズ1100mm×30mです。
1枚
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種ニコン Z50 入数液晶画面用サイズ 1枚
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム 材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン) 取付け方法シリコーン粘着
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排泄や嘔吐による寝具汚れを防ぎます。 裏面の四つ角にポケットが付いた、ずれにくい防水シーツです。 肌触りのよい表生地に、防水のポリウレタンフィルムを貼り付けた表面撥水です。 マットや敷布団をすっぽりと包みこむのでずれにくく、シワになりにくいです。 厚さ10cmまでの敷布団、マットに対応します。
仕様●サイズ:95×195cm●素材:表/ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/脱水不可/乾燥機可(80℃以下) アズワン品番67-9216-19
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷

排泄や嘔吐による寝具汚れを防ぎます。片側にファスナーが付いたマットや敷布団を完全に包み込む防水シーツです。肌触りのよい表生地に、防水のポリウレタンフィルムを貼り付けた表面撥水です。消臭効果と耐熱性があり、軽くて、洗濯の乾きが良い素材です。厚さ10cmまでの敷布団、マットに対応します。
混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)95×194 アズワン品番65-2493-89 洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機可(80℃以下)
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷

圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし 寸法(mm)900×1200 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし 寸法(mm)900×900 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様9円穴あき 寸法(mm)600×600 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。
仕様穴なし 寸法(mm)600×600 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
979 税込1,077
3日以内出荷

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.1 橙色 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)3.42 引張強度(N/10mm)67.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
1袋ほか
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。 ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種ニコン D5600・D5500・D5300 入数液晶画面用サイズ 1枚
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。 トラスコ品番146-7992 材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布 質量(g)82 品名壁紙補強フィルム 容量(g)82 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

iPhone 13 Pro Max用のいろいろな機能を搭載した衝撃吸収フィルム(アンチグレアタイプ)。 主な機能として衝撃吸収、ブルーライト低減30%、フッ素加工(指紋防止、耐ファンデーション)など搭載。 透明タイプのブルーライトカットフィルムを採用しており、画面の色を保ったままブルーライトを従来品の水準と同様に低減させます。 さらさらした触り心地のアンチグレアフィルム表面に撥水撥油効果のあるフッ素加工を施し、指すべり感を更に向上&女性に嬉しい耐ファンデーション効果を追加しました。 JIS規格(JIS Z2801)に準拠した抗菌仕様。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
適合機種iPhone 13 Pro Max 特性耐衝撃、ブルーライトカット、反射防止、フッ素コーティング、指紋防止、抗菌加工 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×157×0.35 質量(g)4
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

デジタル一眼用液晶保護フィルムの新機軸。ガラスと変わらない硬度9Hとフィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用しました。ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス×1枚
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超撥水で急な雨も安心。上蓋をめくると透明フィルム越しに中を確認できる。大きく開いて簡単出し入れ、ティッシュボックスも楽々。カバーの高さが20cm伸びるので、背の高い荷物もOK
材質ポリエステル、透明:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×300
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超撥水で急な雨も安心。上蓋をめくると透明フィルム越しに中を確認できる。大きく開いて簡単出し入れ、ティッシュボックスも楽々。カバーの高さが20cm伸びるので、背の高い荷物もOK
材質ポリエステル、透明:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×250
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種キヤノン イオス6Dマーク2 入数液晶画面用サイズ/上面表示パネル用 各1枚
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種パナソニック GH5S/GH5 入数液晶画面用サイズ 1枚入
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種フジフイルム X-T100 入数液晶画面用サイズ 1枚
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種LX100II/LX100/TX2/TX1 入数液晶画面用サイズ 1枚
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガラスに匹敵する硬度で傷つきにくい、高硬度9Hコーティング処理。 皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。 ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型化でタッチ性がより向上。 一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。 気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。 原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。
付属品クリーンクロス 1枚 対応機種フジフイルム X-T2/X-T1/X-A5/X-A3 入数液晶画面用サイズ 1枚
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷