撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズM
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×90×160、(内)210×80×140
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質スティール
質量(kg)5.2
色シルバー
耐荷重(kg)8
高さ(cm)【格納】84
最高高さ(cm)175
アタッチメント17mmメス
1本
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズL
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×110×160、(内)210×100×140
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズS
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)200×80×140、(内)180×70×120
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)730
電源microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)310×305×335
LED30灯×2
主材質プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質スティール
質量(kg)5.5
色ブラック
耐荷重(kg)10
高さ(cm)【格納】134
最高高さ(cm)328
アタッチメント16mmオス
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。
材質不織布
幅(m)1
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130
クランプ寸法(mm)約56×45×20
1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 。多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム。焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー。全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能。高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載。手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力。高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)約315
倍率(倍)最大撮影:0.33
フィルター直径(Φmm)62
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)18-140
レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm)
絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り)
マウントニコン Z マウント
画角76°-11°30′(撮像範囲DX)
最大口径比1:3.5-6.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ
耐荷重(kg)3
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。
605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。
Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53
耐荷重(kg)0.4
アーム長さ(cm)60.5
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色ブラック
質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数約200万画素
インターフェースUSB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.5
アズワン品番64-7717-65
指向性マイク:無指向性
記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル
実撮影画角対角76度
フレームレート最大30FPS
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
商品撮影や小物撮影が可能な折り畳み式の撮影ボックス
ディフューザー生地のボックスで覆われることで、内部はレフ板効果で光が柔らかく回り、美しい写真に仕上がります
仕様●サイズ:自立時/約75×75×75cm、収納時/約Φ35×12cm●重量:1.3kg
アズワン品番67-7235-61
1個
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。
用途クイックリリースアクセサリー
寸法(mm)74×74×24
質量(g)105
耐荷重(kg)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
材質ポリエステル
・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
用途撮影機材や部品等の取り付け
材質金属・ABS樹脂・ゴム
幅(mm)46
高さ(mm)55
質量(g)158
奥行(mm)115
穴数3
取付穴(mm)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
OnePro Flexは、旅行中のフォトグラファーの多様なニーズに応えるギアです。撮影機材やアウトドアギアの収納スペースを柔軟に調整でき、必要に応じて適切なカメラインサートバッグを選ぶことができます。
色スペースブラック
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影
寸法(mm)66×50
耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)
取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途クイックリリースプレート
付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ
材質アルミニウム
寸法(mm)44×30×20
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。
直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。
147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
材質アルミ
質量(kg)0.106
最大耐荷重(kg)4
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
OnePro Flexは、旅行中のフォトグラファーの多様なニーズに応えるギアです。撮影機材やアウトドアギアの収納スペースを柔軟に調整でき、必要に応じて適切なカメラインサートバッグを選ぶことができます。
色スペースブラック
・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。
材質合成樹脂・金属
高さ(mm)25
奥行(mm)36
ねじ穴1/4ねじ
クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。
F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。
焦点距離(mm)75
絞りF16(最小)
画角32.6°
撮影距離(m)0.7(最短)
最大径(Φmm)62.8
全長(mm)63.3
質量(g)350
最大口径比1:1.5
レンズ構成6群7枚
羽根枚数絞り12枚
フィルター直径(Φmm)58
レンズ中望遠レンズ
仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)35
絞りF16(最小)
画角62.5°
撮影距離(m)0.58(最短)
最大径(Φmm)52
全長(mm)28.1
最大口径比1:2
レンズ構成5群8枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)39
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)21
絞りF22(最小)
画角91°
撮影距離(m)0.5(最短)
最大径(Φmm)52
全長(mm)30
最大口径比1:3.5
レンズ構成8群9枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)39
レンズ超広角レンズ
仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)28
絞りF22(最小)
画角74.51°
撮影距離(m)0.5(最短)
全長(mm)36
最大口径比1:2
レンズ構成7群10枚
羽根枚数絞り10枚
フィルター直径(Φmm)39
レンズ広角レンズ
仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
コールドシューマウント カメラやライティングの固定に便利なコールドシューマウントレールで、クオリティの高い配信をサポート。ケーブルマネジメント レール上でスライド可能な4つケーブルクリップにより、ケーブルをすっきり設置することができます。最大2.5Kgの耐荷重で、マイクだけでなくカメラやライトなど様々な機材をマウントすることが可能です。最大75cmの可動距離に加え、360°回転機構を搭載。折りたたみ角度は210°と、幅広い撮影環境の演出ができます。最大65mmまでの厚さのデスクに取り付けが可能です。固定方法はクランプ式となります。(取付可能天板:最大65mm)。
耐荷重(kg)2.5
固定方法クランプ式
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質スティール
質量(kg)8.4
色シルバー
耐荷重(kg)10
高さ(cm)【格納】134
最高高さ(cm)300
アタッチメント16mmオス
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、。撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを2枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。
付属品中仕切り2枚
外寸(mm)(約)W235×H75×D160
内寸(mm)(約)W200×H50×D130
製品質量(g)(約)200
素材ポリエステル、他
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
用途クイックリリースシステム
材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼
寸法(mm)111×32.5
質量(g)248
最大積載荷重(kg)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
3面+メイン収納で、ガジェット整理をレベルアップ!!。PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、。撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを3枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。
付属品中仕切り3枚
外寸(mm)(約)W250×H100×D180
内寸(mm)(約)W230×H(60+15)×D160
製品質量(g)(約)320
素材ポリエステル、他
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。 。過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
質量(g)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8
カードCFexpress type B
耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)3.0-3.6
コンパクトでスリムながら大容量。コンパクトでスリムなケースでありながら、カメラやレンズ、アクセサリー、タブレットなどさまざまな機材を収納可能。レンズは、単焦点から望遠まで最大3本のレンズを収納できます。便利な収納ポケットを豊富に装備。小物の収納に便利なフロントポケットをはじめ、タブレットや縦位置グリップ、バッテリーチャージャー、ミニ三脚などを収納できる豊富なポケットを備えています。レインカバー&インナーボックスを付属。コンパクトに折りたたみ可能なレインカバーを付属。レインカバー使用時は、ケースにレインカバーを装着したままでも機材の取り出しができるので、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。さらに、取り外し可能なインナーボックスを付属。可動式の仕切り付きで、撮影機材に合わせてボックス内のスペースを調節できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約410×250×170
質量(g)約1100
付属品レインカバー、ショルダーパッド
材質ポリエステル
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
・ZシリーズカメラとNIKKOR Z レンズ2~3本、またはD780クラスのカメラボディーに
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRを装着したサイズまでの収納が可能
・独立したPCポケットで出し入れしやすく、16インチのノートパソコンやタブレット端末が
楽々入る、厚みのある大きな中面ポケットを装備
・前面にはファスナー付きポケットが2段、サイドには小物の収納に便利な小型ポケットや、
三脚やペットボトルなどを収納可能なポケットを装備
・サイドのジッパー式ドアから撮影機材が素早く取り出せる、クイックアクセスシステムを採用
・肩や腰などへの負担を軽減するクッション性の高いショルダーハーネス、快適な背負い心地が
得られるウエストベルトやチェストベルトを装備
・旅行時にスーツケースの上にリュックを乗せて、スーツケースのハンドルに固定した状態で移動可能なベルト付き
・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用
・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様
・必要な機材を見つけやすい、視認性の良い明るいブルーの内装
・雨にも安心な専用のレインカバーを付属
本体質量(g)約1300
素材外装:ナイロン、ポリエステル、内装:ナイロン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:約305×470×190、内寸:約280×440×125
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ