98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304) 支柱サイズ(mm)Φ16×700 質量(kg)約8
1個
18,300 税込20,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
125,000 税込137,500
5日以内出荷

1個
18,315 税込20,147
当日出荷

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別自在型スタンド ANB型交換用ハンドル十字クランプ アズワン品番6-132-12
1個
25,400 税込27,940
翌々日出荷


凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304) 台座形状H形
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンU型スタンド
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上) 付属品ムッフ1個 質量(kg)約4 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ) ベース寸法(mm)287×175(内寸) アズワン品番6-424-01 台座形状U形
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700 アズワン品番6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm)(上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

特にRW47D撹拌器用の可動式スタンド。その他の機器にも対応します。
種別フロアースタンド アズワン品番61-0005-05
1式
799,800 税込879,780
31日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01 トラスコ品番329-6083 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)10000 モーター70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294 電源コード(m)1.8 締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック) 撹拌容量(L)20(H2O) アーム寸法(mm)Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm)150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6851 質量(kg)2.7 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下 エアー取付口G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304 寸法(mm)333×272×55 質量(kg)(ベース) 約8
1台
22,900 税込25,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 最大トルク(N・m)0.14 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304 寸法(mm)333×306×55 質量(kg)(ベース) 約8
1台
23,900 税込26,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N アズワン品番2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) タイプ汎用中型タイプ 寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W)40 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) 回転数制御方式アナログツマミ式 質量(kg)4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径Φ16mm 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番1-4194-42
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷

1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
519,800 税込571,780
6日以内出荷

スリーワンモータ用オプション部品です。ご使用には、別途スリーワンモーター本体のレンタル機(1-7123-03-60~65)が必要です。
仕様組立スタンド 材質アルミニウム・鉄 寸法(mm)400×325×843
1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダー アズワン品番61-0005-52
1式
38,980 税込42,878
7日以内出荷

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)スタンドベース ZSシリーズ
安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm)300×370×H420 質量(kg)12.7 電源(V)単相100V50/60Hz 規格平面ビーター 消費電力(W)400 回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時) TKG品番9-1166-0203 TKG品番(2017)6-1044-0103
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
2,970 税込3,267
当日出荷

エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 本体質量(kg)4.2 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。 アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。 単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。 従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。 撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。 すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド 寸法(mm)300×370×H420 質量(kg)12.7 電源(V)単相100V50/60Hz 消費電力(W)400 回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
879 税込967
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大計量容量:10 kg 対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX 台座寸法(mm)200×200 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番68-5387-45 計量範囲5~6000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391 計量精度±6 g
1台
154,999 税込170,499
9日以内出荷

安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g 台座寸法(mm)200×200 本体寸法(mm)W213×H570×D391 本体質量(kg)5.2 電源100-240V 0.5A 仕様●計量精度(g):±6
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷