高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
電源(V)三相200
対応材質あらゆる液体
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
電源(V)三相200
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
出力(W)750
軸径×軸長(mm)20×1400
寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)18
トラスコ品番853-6584
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100
出力(W)65
電圧(V)100
軸径×軸長(mm)13×600
質量(kg)11
羽根径(Φmm)1段:160、2段:120
トラスコ品番853-6626
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
減速部の機構が簡単でメンテナンスが容易です。
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。
電源(V)三相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)350
出力(kW)1.50
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1650
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度3000
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
適合フランジ10K150A(取付用、準用)
トラスコ品番382-7801
対応材質あらゆる液体
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌々日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])0~550
スクリュー径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.4
付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質モルタル
アズワン品番64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい個一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均等撹拌などにピッタリです。
用途ゴム・塗料・薬品・油脂・醸造・食品・染料・樹脂・農業・土木などに。
仕様インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6428
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)34
出力(kW)(全閉屋内)電動機:0.75
電源(V)3相200
電圧(V)200
シャフト径(Φmm)25
最大撹拌容量(L)中粘度1500
モーター全閉屋内形
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300
シャフト長さ(mm)1500
最大撹拌容量(L)低粘度5000
羽根外径(mm)350
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
回転数(min-1[r.p.m])72~360
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)三相200
軸長(mm)1000
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
ブレーキなし
シリーズ6000シリーズ
低速軸方向取付方向自由
モーター極数(P)4
タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)
種類ギヤモータ
取付方式取付台付
電源三相
使用環境屋内形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
電源(V)200
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度650
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
軸長(mm)1000
トラスコ品番459-4428
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様スタンド式
トラスコ品番451-6851
質量(kg)2.7
粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下
エアー取付口G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
自社製IE3モータを搭載しています。
専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。
連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。
IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
トラスコ品番453-5014
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331
構造(羽根車)多段ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。
燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
質量(kg)33
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570
構造(羽根車)高圧ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(円/h)10.13
クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)強力高圧ターボ型
吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。
水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用
仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし
材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)
ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)
プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)
耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)
潤滑油タービン油VG32
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)
構造(軸受)密封玉軸受
液温(℃)0~40
過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)
呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満
モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役。直置形のため、据付や維持管理作業を軽減。直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能。モータ直結の省エネルギータイプ
用途ビル排水槽
付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5m
モーター極数(P)4
関連キーワード