2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式セレクタ 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)30 接点材質銀接点
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)