81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
1パック
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


サポートリフター BeHAUS 動画あり
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに 耐荷重(N)196(両ベース0°使用時) 材質スチール 耐荷重(kg)20
1本
2,980 税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 表面処理メッキ処理 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 断面係数(cm3)36.4
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:型枠支保工の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-90
1枚
3,170 税込3,487
翌日出荷

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容土止め支保工 作業主任者の職務 J2 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務 J4 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容土止め支保工作業中のため立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容型枠支保工組立解体作業中のため立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
1セット(10枚)
特価
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途役職・資格の提示に 材質テトロンステッカー製 取付方式ステッカー
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×360 タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付) 取付方式吊り下げ、安全ピン
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
特価
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JSグループバッジ
用途作業主任者・担当者の明確化に 材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻 厚さ(mm)3 寸法(mm)25×60 取付方式安全ピン
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射ステッカー製 取付方式ステッカー 寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
1セット(10枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付 寸法(mm)85×80 取付方式安全ピン
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JSグループ単管たれ幕
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)