「支持金具 エアコン」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
149税込164
1個
翌々日出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
両面テープ取付台座セット イチネンTASCO両面テープ取付台座セットイチネンTASCO
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
TA979TM、TA979TL用オプション品
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に長さ…10m 材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
クロスアタッチメント 因幡電工クロスアタッチメント因幡電工
24,980税込27,478
1箱(60個)
5日以内出荷
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1パック(10個)
予約販売
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
パットアンカー(ステンレス・ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ボルト(mm)M4×40以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
被覆材結露防止プレート ネグロス電工被覆材結露防止プレートネグロス電工
2,198税込2,418
1袋(20個)
4日以内出荷
プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。
材質ポリプロピレン
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
スーパーロックS型 因幡電工スーパーロックS型因幡電工
299税込329
1個
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
クロストックEタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロストックEタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工クロスロックCタイプ(2方向タイプ)因幡電工
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロスロックCタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ 田淵電機蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ田淵電機
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム" 1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。 2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。 3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。 4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。 5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。 6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。 7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。 8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。 9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198設置場所屋外騒音値(dB)パワコン:40以下絶縁方式トランスレス方式保護等級IP55相当保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198冷却方式パワコン:内部ファン使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
支持金具固定プラ イチネンTASCO支持金具固定プライチネンTASCO(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック寸法(mm)30×330
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング トップ工業電動ドリル用替軸ソケットスーパーロングトップ工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応
支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ支持金具固定プラBBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアコン洗浄機器 支持金具 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機器 支持金具BBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
布基礎支持金具 Panasonic(パナソニック)布基礎支持金具Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1セット(2個)
5日以内出荷
基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)BASEMAN
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーションSCキープY金具(先付片側)昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ適合ねじW3/8、M10
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1パック(20個)
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS201)適合ねじW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら