支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質S6063S
表面処理B1アルマイト
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
菊の成長に合わせて長さを調節することができます。
材質アルミ
伸縮範囲(cm)90~155
支柱径(Φmm)約8
1セット(3本)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
色ナチュラルアルミニウム
表面処理アルマイト
適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様アルミベランダへの取付
適合物干LP/EP/EPL、GP/GPL、DS2、上下式ポール、HB/HC/HD
ダルマ用の菊用の伸縮支柱です。細いパイプをスライドさせて全体の長さを調節出来るので、生育に合わせて調節が可能です。花や野菜にも使用出来る支柱です。軽くて腐食や錆びに強いので使いやすいです。
材質アルミ
寸法(cm)伸縮:48~85
入数3本組
1袋(3本)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
色シルバー
セット内容1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱
サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870
質量(g)600
ピッチ(mm)25(10段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC
脚(mm)190×160
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1370
幅(mm)930
セット内容接続金具(2)、押え金具(4)、固定フック(2)
色ブラウン系
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します
材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)
質量(g)約930
径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)
長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)
寸法(cm)脚:15×21
関連資料(2.19MB)
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防水利
取付方式取付レール
材質アルミ
寸法(Φmm)600
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ
取付方式ビス止め
寸法(Φmm)600
表示内容消防はしご車
1枚
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ
取付方式ビス止め
寸法(Φmm)600
表示内容消火栓
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)90角
長さ(m)2
質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
色ライトグリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、アルミ
外径(Φmm)11
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ
取付方式ビス止め
外径(Φmm)400
表示内容防火水そう
1枚
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
材質アルミ
取付方式ビス止め
外径(Φmm)400
表示内容消火栓
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防活動用空地空地
材質アルミ
寸法(mm)900×600
1枚
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ