239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロン ブラック アズワン品番64-9104-66
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷

クサビ型で筋交いなどを固定することができます。
材質ナイロン、スチール 規格Φ33mm用
1個
239 税込263
当日出荷

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用 材質ポリエチレン 長さ(mm)約90 適合パイプ径(Φmm)16
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷

菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20
1本
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ (パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
1パック(3個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
31 税込34
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)PL201
直角軸の取付けに PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め 形状クロス90°穴 サイズΦ29×59 備考右締め
1個
3,594 税込3,953
翌々日出荷

フィルムを傷めにくく、しっかりと支柱と固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×23×170 対応イボ竹Φ16用
1袋(6個)
569 税込626
当日出荷

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200 支柱径(Φmm)8 適合15号鉢~ 材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm)230
1本
759 税込835
当日出荷

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に 材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
1本
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質アルミ合金 シルバー トラスコ品番384-6067 質量(g)200 寸法(A×B×C)(mm)75×50.8×116
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です 付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上H.L.#240 寸法(mm)Φ42.7(t2.0)×H350
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 形状ベース式 仕上H.L.#240
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 仕上H.L.#240 形状固定式
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 形状固定式
1台
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状固定式 仕上焼付塗装
1台
16,880 税込18,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 形状固定式 タイプジョイント式自転車アーチ 仕上H.L.#240
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×H350 質量(kg)約1.6 仕上焼付塗装
1台
12,980 税込14,278
15日以内出荷

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質ステンレス 形状ベース式 仕上H.L.#240
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状ベース式 仕上焼付塗装
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具 付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付 材質鋼板製
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状ベース式 仕上焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質スチール 形状固定式 寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×H350 質量(kg)約1.9 仕上焼付塗装
1台
6,998 税込7,698
15日以内出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

三好キカイ(三好パイジョン)パイジョンパーツ PHシリーズ 5°支柱用
寸法(mm)Φ37×80 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:114 形状支柱45° 寸法SΦD:S37 Φd25.1 締付ねじM6 寸法L80
1個
5,643 税込6,207
7日以内出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷