1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質本体:鋳鉄
寸法(mm)235×80×58
吸着力(N[kgf])600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)対応
SB-6C用の支柱です。
用途SB-6C用の支柱として
適合機種SB-6C
支柱径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
SB-6B用の支柱です。
用途SB-6B用の支柱として
適合機種SB-6B
支柱径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
SB-80P用の支柱です。
用途SB-80P用の支柱として
適合機種SB-80P
支柱径(Φmm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(支柱)PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスになじむスッキリとしたデザイン。
材質支柱:アルミ押出し材、ハンガーパイプ:スチール、脚部:PA樹脂(グレー)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)2
受台寸法(mm)200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットが2台付けられるスマートデバイス専用スタンドです。ホルダーは大小2種類。2サイズのタブレットもしくはスマートフォンを設置可能です。
アームは支柱に対して水平方向に360度回転可能。アーム先端は上下・左右にそれぞれ180度向きを変えることが出来ます。またホルダー部分は360度回転させることが出来るので、お好みに合わせてデバイスを縦長にも横長にも出来ます。
大小のホルダーはアームから取り外し可能。上下どちらのアームにも取り付け可能となっています。2本のアームは高さ調整も出来るので、最適なポジションでの設置が可能です。
さらに重量は1.85kgと重めの作りになっており、タブレット2台を取り付けても倒れにくくなっています。
1台はカウンターの内側に向けて操作用ディスプレイとして、もう1台は外側に向けてカスタマーディスプレイとして設置することも可能です。レジ周りやその他様々なシーンでお使いいただけます。
2台のデバイスが設置可能なデュアルアームタイプ
タブレット2台の重さに耐える安定した土台
360度回転する取り外し可能なホルダー
高さ・向きの細かい調整が可能なアーム
様々なデバイスに対応するホルダーサイズ
色ブラック
耐荷重(kg)約1.5(各アーム)
本体寸法(mm)土台】Φ205【高さ】280【アーム長】150
適合サイズ【S】130~178mm【L】168~205mm
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)
質量(kg)26
最大積載量(kg)10
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥292,900
税込¥322,190
7日以内出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)
質量(kg)2.6
最大積載量(kg)3
原稿サイズA4/B5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー
高さ(mm)145
質量(g)180
奥行(mm)75
対応OSWindows10
横幅(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100)
質量(kg)11
最大積載量(kg)5.5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥133,900
税込¥147,290
7日以内出荷
カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)
質量(kg)11
最大積載量(kg)5.5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥105,900
税込¥116,490
7日以内出荷
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)
質量(kg)6.6
最大積載量(kg)5
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)8.5
最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズA3/B3
RoHS指令(10物質対応)対応
上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド
高さ(mm)270
質量(g)1275
対応OSWindows10
横幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3
寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395
質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29
出力(W)約65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
最大積載量(kg)10
冷却方式本体内蔵ファン
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)3200~5500(目盛表示)
照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90
調光率(%)10~100
照射角度(°)約45
1台
¥437,900
税込¥481,690
6日以内出荷
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)
取付本体:カメラネジU1/4”メス
高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
最大荷重(kg)【ベースボード部】3
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)
質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)
電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)
光源SMD白色LED96個×2
色温度(K)5000
照度(Lx)2180/50cm(1灯)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)カメラ:5
演色指数(Ra)95
上下移動量(mm)270~940
照射角度(°)約70
1台
¥245,900
税込¥270,490
7日以内出荷
モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具
色ブラック
本体質量(kg)約2.1
荷重範囲(kg)2.7~7.3
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°
昇降範囲(mm)約130
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動
長さ(mm)50
幅(cm)50
高さ(m)1.5
質量(kg)3.8
保証期間5年間
静止耐荷重(kg)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7959
質量(g)2662
対応OSWindows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ
性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°
質量(kg)3.6
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)7
高さ(cm)57
液晶モニター1
適合モニターサイズ32インチ
縦(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途梱包資材や工具類の保管に。
奥行(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途工具類の収納・整理整頓に。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ