2,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 ポール径(Φmm)25.4 仕様ねじ切り仕様 ねじ下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。 ポール径(Φmm)25.4 仕様継ぎ足し仕様 ねじめねじ×おねじ
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本
特価
239 税込263
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 支柱径(Φmm)25.4 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ ねじ部アジャスター(M12×1.75mm)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマラック支柱用ネジ
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。
質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35 棚受け金具棚受アクセサリー
1袋
199 税込219
当日出荷

用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。 支柱径(Φmm)25.4 長さ(mm)1978~2478 トラスコ品番256-5854 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 質量(kg)1.9 ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

Aron(アロン化成)外支柱 ねじ付 2本
警告シール必要。E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。
アズワン品番69-9078-55
1個(2個)
9,198 税込10,118
3日以内出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)10 寸法Lf1(mm)6 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
549 税込604
6日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)支柱 直径12mm ねじ付
雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
材質SUS304 長さ(mm)600 質量(g)194 径(Φmm)12
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

八幡ねじラック支柱ビス
RoHS
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。 材質 長さ(mm)32 呼び4.2
1セット(16本×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,851 税込2,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,000 税込2,200
4日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途支柱取付用ねじ セット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13 材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)