材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)(埋込)145
規格寸法(mm)□40×25×1.0
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)50×50
長さ(m)2
質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い
材質スチール
仕様組み立て式
セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本
質量(kg)15.2
高さ(mm)1800
間口(mm)2000
固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
セット内容支柱1本分
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容支柱1本分
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
スチールメッシュアニマルフェンス用の支柱です。スチールメッシュアニマルフェンスの設置の際にご使用下さい。別売りのスチールメッシュアニマルフェンスを設置できる支柱です。
用途アニマルフェンス用支柱。
高さ(cm)160
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質スチールPVCコーティング加工
質量(kg)0.9
色ブラック
長さ(m)20
質量(1セット)(kg)12
本数11
線材(mm)Φ2.1
高さ(m)1、支柱:1.4
網目(mm)50×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
穴径(Φmm)プレート部分:10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×900
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、10cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.4(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に
仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12
内容量(kg)20(5×4袋)
危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、12cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.5(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約145×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質スチール
質量(kg)約1.6(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約175×約180(1個あたり)
仕上粉体塗装
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
幅(m)1
材質(ネット)ポリエチレン(PE)
目合い(mm)4×4
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)50
幅(mm)1000
材質ポリエチレン
質量(kg)5
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(67√h)に耐える設計強度です。
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
支柱:二重防食効果に優れたAP塗装。支柱は亜鉛めっき鋼管に熱硬化性ポリエステル樹脂を静電粉体塗装したものです。セキスイ独自の前処理システムとの組合せで二重防食効果を発揮。抜群の密着性を有し耐久性、耐摩耗性に優れています。
幅(mm)2000
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
反射テープ(UV材入りHDPE)が2本入っているネットフェンスです。風の抵抗を抑えます。
夜間、車などのライトを反射するので安全な道路の確保に最適です。支柱、フェンス、単管パイプに最小結束可能です。
国家特許商品(15ヶ国)
長さ(m)50
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
セット内容支柱1本分
用途境界フェンス
用途境界フェンス
用途境界フェンス
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(68√h)に耐える設計強度です。
色マットグレイ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
簡単DIYでできる本格的な木目調ボーダーフェンス。
人気のアルミボーダーフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。
支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。
地面との設置も付属金具を使えばOK。
設置に必要な部品がすべてそろっています。
用途お庭のDIYやフェンス、目隠しなどに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×2.5(L字金具込18)×179.5
質量(kg)13.8
材質フェンス部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ、ネジ等:スチール+メッキ塗装
寸法(cm)2(ボーダーの隙間)
長さ(cm)8(ボーダー下部の脚)
支柱(mm)(柱部分)約25角、(脚部分)約22角
組立時間約20-30分
色ダークブラウン
幅(cm)ボーダー部:115(うちフェンス受け部が左右各2)
高さ(cm)ボーダー部:8
厚さ(cm)ボーダー部:1
仕様【支柱とボーダー部の接合方法】カシメ処理
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS
太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。
用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に
セット内容5枚セット
材質スチール
色ブラウン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ