219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番256-5161 質量(kg)1.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。 かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長) 外径(Φmm)19~22 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
619 税込681
7日以内出荷

花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
1袋(5本)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに 材質PVC被覆鉄線 ブラック
1袋(3本)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。 支柱径(Φmm)25.4 長さ(mm)1978~2478 トラスコ品番256-5854 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 質量(kg)1.9 ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製 寸法(m)最大:4、最小:1.66
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる支柱です。
サイズLL アズワン品番64-9104-25
1セット(5本)
789 税込868
7日以内出荷

緑のカーテンや野菜栽培に使用できます。 かえし付き十字キャップでネットやロープの外れを防止します。
ダークグリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ABS 外径(Φmm)19~22
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
シルバー セット内容1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊の成長に合わせて長さを調節することができます。
材質アルミ 伸縮範囲(cm)90~155 支柱径(Φmm)約8
1セット(3本)
849 税込934
7日以内出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。 材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
1箱(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100 サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010) アズワン品番1-7326-13
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)NXOスライド NXFTシリーズ
転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
シルバー 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 収納寸法・奥行(mm)95
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスター内蔵脚で楽々間仕切り フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
1台
81,800 税込89,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。 お好みの高さに合わせて70cm~90cmまで伸縮することができます。 6号~8号鉢で使用することができます。
ライトグリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン 直径(Φcm)25 高さ(cm)70~90 アズワン品番64-9103-89 適合鉢6~8号
1個
599 税込659
当日出荷

薄手のクロスで柔らかな素材感 連結パーツ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:462~1800×404×1529●重量(kg):7●カラー:ホワイト●材質:クロス:ポリエステル(防炎加工)支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)ベース:スチール アズワン品番65-2289-80
1台
60,900 税込66,990
当日出荷

1台
60,900 税込66,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 最大使用質量(kg)100 収納寸法・奥行(mm)169
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900
1個(2.05kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。支柱の高さ、竿の幅が調整可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能です。移動に便利なキャスター付きです。
用途物干しとして。 幅(mm)860~1380 マットブラック 高さ(mm)1000~1620 奥行(mm)580
1箱(4台)
19,980 税込21,978
当日出荷

吉田製作所伸縮式身長計
持ち運びや保管に便利な伸縮式です。 測定者は座ったままハンドル操作により測定できます。 固定レンズで測定値が拡大表示され、目の位置移動がなく疲れません。 組み立て式(要工具)。
測定範囲(cm)100~200 材質支柱/アルミニウム(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板 寸法(mm)360×450×1250~2100 質量(kg)約5.3 最小目盛(mm)1 アズワン品番7-2795-01
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。 幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。 トラスコ品番207-7182 セット内容連結パーツ、六角レンチ 材質/仕上支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)1529 タイプ伸縮式 奥行(mm)404 間口(mm)462~1800
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。支柱の高さ、竿の幅が調整可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能です。
用途物干しとして。 幅(mm)910~1480 マットブラック 高さ(mm)830~1320 奥行(mm)600
1箱(4台)
19,980 税込21,978
当日出荷

伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。 トラスコ品番206-5283 適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375 材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー 質量(g)510 アズワン品番64-8502-16 最大耐荷重(kg)100
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 材質アルミ合金製 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・幅(mm)169 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)160
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主張しすぎない花柄ステッキ
長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔) 質量(g)約220 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ 材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン 付属品収納袋付き
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・奥行(mm)169
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おしゃれな生地をあしらったアクリルグリップのステッキ
材質握り部:アクリル、ストラップ:PP 質量(g)約290 長さ(cm)69~91.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔) 寸法(Φmm)杖先ゴム:16 材質(支柱)アルミ
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ アズワン品番61-9750-13
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷