3,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 セット内容支柱4本、ベース×4個 タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,389 税込1,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,723 税込1,895
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
1本
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


ラックとラックの支柱を連結するときに使用します。
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 トラスコ品番493-9590 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.5 支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1171
1セット(4本)
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマラック支柱用ネジ
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。
質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35 棚受け金具棚受アクセサリー
1袋
199 税込219
当日出荷

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途天井に押し当てて、簡易的な支えとして。 支柱径(Φmm)25.4 長さ(mm)1978~2478 トラスコ品番256-5854 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ 質量(kg)1.9 ねじ部めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。
材質エラストマー樹脂 幅(mm)10 安全荷重(kg)60
1袋(4個)
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷

木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。 材質鉄/ユニクロメッキ 長さ(mm)38 先端サイズ(#)No2 ねじの呼びM4
1袋(50本)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用エンドキャップ。
材質エラストマー樹脂
1袋(4個)
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
間口(mm)76 奥行(mm)53 適合本体共通 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

扶桑金属工業中量ラック 支柱
エコ商品
付属品ベースキャップ付き グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
セット内容脚4本 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 奥行(mm)53 間口(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880 材質スチール サテンブラック
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
材質ポリプロピレン(PP) セット内容脚4本 間口(mm)76 奥行(mm)53 適合本体共通 最大積載量(kg/台)500 均等積載量(kg/段)100 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエRKラックオプション支柱
エコ商品、RoHS
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5 高さ(mm)1800 外径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)