曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
外径(Φmm)14
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
色グリーン
規格210cm
幅(cm)37
高さ(cm)210
適合鉢口径37cm以上
寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
1本
¥699
税込¥769
4日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ300kg、500kg中量ラック
セット内容支柱2本、ベース×2個
小型カボチャ、小玉スイカ、キュウリ、ゴーヤ、エンドウなどのつる野菜の空中栽培が楽しめます。地這い栽培ができない時の省スペース栽培に。
用途リングとアーチを組合わせてオペリスクとして、デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます
高さ(cm)160(土中30cm埋め込み時)
幅(cm)畝:90
長さ(cm)180
セット内容脚パイプ 直径20mm×長さ1800mm 6本、屋根パイプ 直径20mm×長さ800mm 3本、通しパイプ 直径20mm×長さ1800mm 5本、フックバンド 20mm用 15個、専用ネット 1.8×3.6m 1枚"
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール
肩幅(cm)80
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製
幅(mm)78
穴径(Φmm)8.5
穴ピッチ(mm)54
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製
幅(mm)78
穴ピッチ(mm)54
保管や積荷に適したコンパクトサイズ!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)2211
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)30~60
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。
セット内容支柱×2 脚キャップ×2
材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
色ホワイト
紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。
材質天然木
直径(Φcm)3
支柱はC型構造で、ねじれが少なく高い強度を誇ります。
セット内容支柱×2 脚キャップ×2
材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
色ブラック
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。
グリップ部分が2段あがって立ち上がりがラクなのが2段階4支柱杖の特長です。
長さ(mm)730~855
質量(g)840
ピッチ(mm)25(6段階)
ゴム足Φ13mm
主材質(支柱)アルミ、(脚)スチール、(グリップ)ウレタン
脚(mm)150×210
仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)1
支柱の高さ(mm)140
ベース回転範囲(°)360
アズワン品番64-2290-28
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製
幅(mm)59.5
高さ(mm)210
穴径(Φmm)9.5
内径(Φmm)25.5 公差+0/-0.5
規格210L
穴ピッチ(mm)41
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質ポリエステル、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×222
支柱径(Φmm)35
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
材質ポリアセタール、ナイロン、PVC
質量(kg)対象物質量:100以下/1本
対応機種棚間口210cmに対応
適合温度(℃)0~40
サイズ(mm)W2100×D15×H60(バックルなど含む)
入数(個)1
耐震性耐震度:6強
ベルト長さ(cm)210
ベルト幅(cm)5
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ