材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質SUS303
用途メッシュラック用の支柱として。
支柱径(Φmm)25.4
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ねじ部アジャスター(M12×1.75mm)
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10
寸法Lf1(mm)6
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0868-55
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W112×D501×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0868-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
タイプ支柱取付パーツ
色ステンレス生地
材質SUS304
仕様アルミ支柱への取付
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D490~510×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0871-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)75×75および100×100
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様アルミ支柱への取付
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)38
先端サイズ(#)No2
ねじの呼びM4
材質SS400
タイプメスメス
表面処理無電解ニッケル
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ