パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123
適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
適合Φ48.6パイプ用
トラスコ品番859-6214
質量(kg)6.2
2018年トラスコ掲載ページ7 1230
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
園芸用の支柱を抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0930
直径×長さ(mm)25×215
適用支柱径(mm)26
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
関連キーワード