楽々菜園専用の支柱フレームセット。買い増しや買い替え時の楽々菜園専用の別売り部品です。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)25
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色サラダグリーン
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)2.3
材質PVC被覆鉄線
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(mm)200×164×10
型T-180
スタッキング高さ(mm)30
適合支柱直径11mm
適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
エアープランターに支柱を立てて固定する為の、支柱ホルダーです。プランターの周りに空いている穴に、斜めに差し込んで使います。また、プランター内側底面部(タワーメッシュ上部)にも支柱を受ける凹みがついているので、より支柱が倒れにくく植物の生育をサポートできます。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×25
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
支柱をしっかり固定!
菜園上手用、菜園ポット用支柱留め具です。
支柱を追加することで、茎や枝の傷みを防止できます。
色ブラック
材質ポリプロピレン
適合うるオン プランター 65型、水ラク_菜園上手_45型・85型、水ラク_菜園上手_丸30型・36型、菜園上手_丸36型・63型N、菜園上手_深50型、菜園上手_ジャンボ65型
寸法(cm)17.6×3.8×H15.3
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)2mm
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約324
幅(mm)約600
高さ(mm)約324
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
ディスプレイやオプション設置の際に使用するフレーム支柱(2本1セット)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3
全高(mm)200(支柱なし)
収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100
収納時寸法(mm)1180×1180
最大外径(mm)Φ2000
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6286
アズワン品番67-5566-22
1式
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
アルミニウム製のパイプテントです。
パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。
大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。
イベント、催事用。
女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):7.06●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6318
アズワン品番67-5627-67
1式
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
アルミニウム製のパイプテントです。
パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。
大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。
イベント、催事用。
女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6362
アズワン品番67-5627-66
1式
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
アルミニウム製のパイプテントです。
パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。
大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。
イベント、催事用。
女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310
アズワン品番67-5627-65
1式
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316
アズワン品番67-5566-20
1式
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1500
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)900
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)1200
厚さ(mm)152(スタンド含む)
高さ(mm)750
板厚(mm)アクリル:1.5
寸法(cm)パネル下隙間:約15
セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚
材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り
幅(mm)760
厚さ(mm)450(スタンド含む)
高さ(mm)1860
キャスター付属
板厚(mm)アクリル:1.5
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード