アンテナマストの固定に使います。
全長(m)30
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)(アンカー)2.0
全長(m)0.65
材質ステンレス
付属品カバー、クギ付
1パック(4本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレス
ワイヤー長(mm)650
材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
長さ(m)約0.65
1パック(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途玉碍子用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)65
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
線径(Φmm)1.6
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30
線径(Φmm)1.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
支線の張りを調節します。
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途木柱用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67
長さ(m)2
アズワン品番64-3204-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
-
材質【ボルトナット】SWRCHまたは同等以上【座金類】SS400,SPHCまたは同等以上【銅板類】SS400,SAPH400またはこれらと同等以上
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300
内径(Φmm)67
寸法(m)2
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)Φ6×110
アズワン品番64-2283-64
1袋(4袋)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
支線に取り付け、支線より歩行者の保護の為等に使用します。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ2×670
アズワン品番64-2283-65
1袋(4袋)
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
1パック(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
材質ステンレス
寸法(Φmm×m)1.6×35
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止め
色シルバー
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
支線に細いケーブルを分岐するときに、形DCN4-TR4とセットで使用します。
種類フラットコネクタプラグ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9.5×23×20
1パック(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ