直径(Φmm)(アンカー)2.0
全長(m)0.65
材質ステンレス
付属品カバー、クギ付
1パック(4本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレス
ワイヤー長(mm)650
材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途玉碍子用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)65
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。
予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。
ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定
材質スチール、PVC
色緑
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
アンテナマストの固定に使います。
全長(m)30
マストに支線を取付けるための金具です。
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。
ボルト径d1(mm)M12×50
ボルト径d2(mm)M12×90
ボルト径d3(mm)M16×110
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
長さ(m)約0.65
1パック(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード