ねじ長さS(mm)40.0
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
ねじ径d4.8
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ドリル長さk(mm)10.0
ドリル幅dk(mm)3.4
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)45
ねじの呼び4.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)1.2
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。
吊り子止め、その他様々な用途に。
ねじの呼び5
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.9
頭部径(Φmm)10
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
表面処理イエロークロメート
ねじ径d4.0
頭径D(Φmm)10.0
頭高さH(mm)3.5
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)63
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)53
呼び径(Φmm)4.5
頭径(Φmm)10
1箱(150本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!
材質ステンレス(SUS-410)
長さ(mm)75
線径(Φmm)4.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理スーパーパシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)43
頭径(Φmm)10
呼び径(Φmm)4.5
1箱(300本)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質SUS410
頭部形状PAN
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。
罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。
筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5)
材質表紙(表・裏)/板紙
枚数50
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
罫5mm方眼罫
中紙寸法縦(mm)252
中紙寸法横(mm)179
1冊
¥439
税込¥483
当日出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法)
材質鉄
呼び径4.5
表面処理三価クロメート
頭部高さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.5
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)
材質鉄
呼び径4.5
表面処理三価クロメート
頭部形状平
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1.2
ねじの呼びM4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.5
打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用
材質スチール、SUS304ステンレスキャップ
仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
右勝手、左勝手兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)300
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
入隅、出隅兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
パイプ径(Φmm)34
右勝手、左勝手兼用。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)
色ホワイトグレー
パイプ径(Φmm)34
入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
パイプ径(Φmm)34
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード