材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
表示面は蓄光ステッカー、蓄光板使用の為、停電時に光を発します。避難器具の保管場所が一目で分かります。
材質硬質エンビ
仕様表印刷
寸法(mm)120×360×1
質量(g)60
このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。
亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。
軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。
用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策
穴径(Φmm)200
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
災害救助用の工具セットになります。
収納レザーBOXは台車タイプでソフトノーパンクタイヤを使用しています。
用途人命救助に伴う活動などに
質量(kg)17.3
材質蓄光プレート
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
独自の真空圧縮により、A4サイズの表面積で厚さおよそ4cm程度にまで圧縮しています。開封時もはさみは不要です。手で簡単に開封できてすぐにふわふわの毛布がご使用頂けます。
毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用。害虫から毛布を守ります。カビの原因となる湿度の高い備蓄環境では、定期的な天日干しなどが必要ですが、真空パック毛布なら清潔に長期保存が可能です。
軽くて暖かいフリース素材を使用しており、持ち運びもラクラク。また視認性のよいレスキュー色(オレンジ)を採用し、孤立時の救助サインとして活用可能です。
素材は、火を点けても燃え広がりにくい難燃タイプを使用しており、日本防炎協会より防炎製品として認定を受けています。非常時に、もしもの二次災害を防ぐうえで、安心感のある素材です。
材質ポリエステル100%
色オレンジ
質量(g)約630(1枚:うち真空袋30g)
寸法(cm)200×120(1枚)
1箱(10枚)
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品
材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)
全長(m)2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
誰が見ても、分かりやすいユニバーサルデザインにしました。避難時に必要な物資を入れても、まだ余裕のある”大容量”。ターポリン生地を採用し、撥水・耐火に優れ、丈夫!!
用途暮らしにすっと馴染むデザインだからいざという時すぐに持ち出せる。「しまい込みがち」 を解消して暮らしに溶け込む備えへ。
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
災害・非常時などに備えに。防災対策に反射テープ付き。
材質本体:ポリエステル(耐火性コーティング)、ヒモ:アクリル
質量(g)65
寸法(cm)35×45
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
全光束(Lm)約35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128
保護等級IP44
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000
使用乾電池単4形電池×1本
使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年間
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
LED使用数(個)【LED】1
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否なし
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。
(両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体するアイテムです。
用途倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助用に。
トラスコ品番246-1095
セット内容救助鋸1丁、ハンドドリル1丁、確認棒1本、専用袋
材質SK材
全長(mm)350
刃長(mm)200
刃ピッチ(mm)2.5
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12
材質高輝度反射材、ポリエステル
色黄/黒
包装形態袋入
引張強度(kN)3.77
2018年トラスコ掲載ページ6 1695
一般的な吸収剤の3倍以上の吸収力。お米の籾穀灰(もみがらはい)がベースの環境に優しい吸収剤です。液体であれば何でも吸収し、液体カプセル化しますので、液体がしみ出ることがありません。各種オイル、冷却水、燃料、ペイント、吐しゃ物などの回収作業に最適!ご家庭で、船舶、車の整備、車両の故障、飲食、清掃、学校、工場、救助、廃棄物、有害物質の回収にグリスイープはお使い頂けます。
容量(kg)6.8
1袋(6.8kg)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。
新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。
防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。
防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。
防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
セット内容防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋
性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応
サイズ防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)
能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052
寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500
寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
静音仕様で安心!災害時に役立つ防寒シート!。避難所などの共有スペースでも安心して使える静音仕様の防寒シートです。通常のアルミシートよりカサカサ音が抑えられており、人目や周囲が気になる場面でも快適に使用できます。アルミ素材が体温をしっかり反射し、冷気・風・雨による体温低下を防止。鮮やかなオレンジ色は視認性も高く、救助時の目印としても活躍します。コンパクトに折りたため、防災リュックや車載用にも便利。30個入りの大容量セットで、家庭・オフィス・避難所・自治体備蓄におすすめの防寒アイテムです。
セット内容本体×30
材質PE、アルミ
寸法(mm)1枚サイズ:約1350×2100
梱包内容袋入り
1セット(30個)
¥8,900
税込¥9,790
3日以内出荷
CSステッカー製標識です。
寸法(mm)120×360
材質ダイヤライト蓄光ステッカー
厚さ(mm)1
『ACTY 防災リュック&トートバッグ』は、避難所生活で支給される食べ物・飲料の保管に最適な保冷温素材で、目立つオレンジ色なので、すぐに取り出せて便利です。長時間背負っても肩が痛くなりにくく、女性の方でも安心してお使いいただけます。ラップはお皿にまいて洗い物を削減し、防寒対策にも用いることができます。レジャーシートは敷物や防寒対策としても用途多様です。軍手は防寒や脱出・救助の時に役立ちます。ウェットティッシュは水が使えない時に体や手を清潔に保つことができます。10枚入りなので容量も充分です。女性の必須アイテムである生理用品も入っており、止血ガーゼとしても使えるので、非常に有用です。ごみ袋はごみ袋だけでなく目隠し効果にもご使用いただけます。
用途災害時やもしもの備えに。食べ物・飲料の保管に。
色オレンジ
サイズ(cm)約45×36×13(リュック&トートバッグサイズ)
寝袋タイプで足の先まで温かい!静音タイプの寝袋!。避難所などの共有スペースでも安心して使える静音仕様の防寒寝袋です。通常のアルミシートよりカサカサ音が抑えられており、人目や周囲が気になる場面でも快適に使用できます。全身をしっかり包み込み足先まで温かく守る寝袋タイプです。アルミ素材が体温をしっかり反射し、冷気・風・雨による体温低下を防止。鮮やかなオレンジ色は視認性も高く、救助時の目印としても活躍します。コンパクトに折りたため、防災リュックや車載用にも便利。30個入りの大容量セットで、家庭・オフィス・避難所・自治体備蓄におすすめの防寒アイテムです。
セット内容本体×30
材質PE、アルミ
寸法(mm)1枚サイズ:約920×2130
梱包内容袋入り
1セット(30個)
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
静音仕様で安心!災害時に役立つ防寒ポンチョ!。避難所などの共有スペースでも安心して使える静音仕様の防寒ポンチョです。通常のアルミシートよりカサカサ音が抑えられており、人目や周囲が気になる場面でも快適に使用できます。フード付きで体全体を包み込みつつ、両手が使える便利なポンチョ型です。アルミ素材が体温をしっかり反射し、冷気・風・雨による体温低下を防止。鮮やかなオレンジ色は視認性も高く、救助時の目印としても活躍します。コンパクトに折りたため、防災リュックや車載用にも便利。30個入りの大容量セットで、家庭・オフィス・避難所・自治体備蓄におすすめの防寒アイテムです。
セット内容本体×30
材質PE、アルミ
寸法(mm)1枚サイズ:約970×1250
梱包内容袋入り
1セット(30個)
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)。・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。◆セット内容。・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。用途例:。・オフィスや車内の常備用防災セット。・通勤・通学中の携帯用。・出張・旅行時の備えとして
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年)
セット内容メッシュポーチ/サバイバルシート/レインポンチョ/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手
胸囲(cm)レインポンチョ:85
電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り)
寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
◆安心 車載用セット(防災・緊急脱出対応)。・車内に常備しておけるミニサイズの防災セットです。・B5サイズのコンパクトなメッシュポーチ付きで、収納しやすく場所を取りません。◆緊急脱出用ハンマー(シートベルトカッター付き)。・【緊急時の脱出ツール】。車両の水没、火災、事故による閉じ込め時に、窓ガラスを破壊しシートベルトを切断することで脱出が可能。・【ガラス破砕&ベルト切断の2機能】。上部には強化ガラスを割るハンマー、下部にはシートベルトを切断する高耐久カッターを装備。・【軽量&握りやすい】。波状グリップで滑りにくく、力の弱い方でもしっかり握れて操作しやすい設計。コンパクトサイズで収納時もかさばらず、女性や高齢者でも扱いやすい軽量仕様です。◆その他セット内容。・サバイバルシート:保温・防寒対策に。緊急時の体温保持に役立ちます。・携帯用トイレセット:渋滞や災害時に備えて。衛生的に使用できます。・緊急ホイッスル:閉じ込めや救助時の合図に使用。小型で持ち運びも便利。・電池式ミニライト:停電・夜間の避難時に活躍。暗所での作業にも対応。・軍手:応急作業時やガラス破片処理などに便利。
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年)
セット内容メッシュポーチ/緊急脱出用ハンマー/サバイバルシート/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手
電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り)
寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5、緊急脱出ハンマー:7×17.2
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
「避難器具」避難器具標識(C板英文入り)
寸法(mm)120×360
材質ダイヤライト蓄光板
厚さ(mm)1
横型のダイヤライト蓄光突出し標識です。両面型、横型タイプ。
仕様両面型、横型
材質塩ビ板+蓄光シート貼合せ
寸法(mm)120×360×40
いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫
セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き
材質スチール、天然木
質量(kg)約9.7
静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500
機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ