「救命浮環ホルダー」の検索結果
用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。
材質ステンレス製
長さ(mm)120
幅(mm)25
厚さ(mm)1
取付穴径(Φmm)4.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)4.3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
材質ポリカーボネート
質量(g)65
外径(Φmm)124
使用電池リチウム
点灯方式点滅式
型式承認番号4289号
光度(cd)0.75以上
防水性水深10m
点灯時間(時間)8以上
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などに
トラスコ品番849-1568
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)79
種類プレートフック
寸法L(mm)135
寸法d(mm)3.5
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)70
寸法B(mm)81
寸法W(mm)25
寸法R(mm)39
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
スノーケル・マスク・フィンのセット
セット内容スノーケル・マスク・フィン
材質マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環
仕様急速離脱装置用
厚さ(mm)84
質量(kg)4.5
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4771
浮力(kg)22.7
高さ(m)投下試験:50
1着
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ100人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090
質量(kg)コンテナ:472
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298,000
税込¥4,727,800
9日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)84
質量(kg)2.9
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4770
浮力(kg)24.5
高さ(m)投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。
材質ポリエチレン製ブレイドロープ
色オレンジ
寸法(mm×m)Φ8×30
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約13.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約880
外径(mm)550
内径(mm)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)115
内径(Φmm)460
外径(Φmm)760
高さ(m)投下:50
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約8.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約600
外径(mm)395
内径(mm)160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷