ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様【担ぎ手】1~6人
材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)1900
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)150
長さ(cm)190(±2cm)
アズワン品番62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)2000×600
収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様使い捨て用、個包装
トラスコ品番819-3422
材質ポリプロピレン
色水色
質量(g)470
耐荷重(kg)150
幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)
材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
収納時寸法(mm)330×400×90
アズワン品番7-6820-01
幅×長さ(mm)600×2000
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架です。通常の担架では降ろせない階段や狭い場所などで活躍する。
寸法(cm)使用時:約60×200、収納時:幅33×高さ40×厚み9
材質PVCターポリン
質量(kg)約1.8、収納時:約2
耐荷重(kg)約100
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1
材質ナイロン
包装形態OPP袋
寸法(mm)約1800×700
アズワン品番65-1824-80
1個
¥6,000
税込¥6,600
欠品中
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)
厚さ(mm)1.5(スライド板)
幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)
質量(kg)約5.7(収納バッグ込)
仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc
アズワン品番63-1825-42
1式
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
普段は机として使用ができ、緊急時に天板を外すとストレッチャーとして使用できます。救護対象者を寝かせて運搬するだけでなく、物資の運搬や簡易ベッドとしてもご利用可能です。
付属品組立用六角レンチ
材質天板パネル/ポリ化粧合板、側板/アルミ複合板、シート/ターポリン
長さ(mm)1490
幅(mm)630
質量(kg)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1490×630×700(組立時)
耐荷重(kg)100
色(天板)白
色(フレーム)シルバー
色(シート)白
アズワン品番65-1860-48
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容担架
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
普段は注意看板として使用でき、怪我人が出た際は車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板
用途【変形図解】看板から車いすへの変形は非常に簡単です。本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてボードを取り外します。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)660
質量(kg)13
色シルバー
高さ(mm)1410
奥行(mm)200
耐荷重(kg)100
材質(シート)ターポリン(白)
材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)534×1264
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
非常に使い勝手の良い、軽量スパインボードです。穴は搬送時に便利なのはもちろん、子供や脚部等を固定する際にも利用でき、水抜けも良いのでより衛生的です。傷病者を固定して搬送できますので脊髄損傷が疑われる場合等に最適です。
用途スポーツ現場等で救護に使用できる軽量スパインボード。
耐荷重(kg)180
材質ポリエチレン
寸法(mm)400×50×1840
質量(kg)6.7
色イエロー
使用温度範囲(℃)-35~55
1台
¥52,120
税込¥57,332
3日以内出荷
マット、担架、ついたて、3つの使い方が出来ます。救護者が心臓マッサージをしたり、人工呼吸をする際、アスファルトや固い床にひざを付いて、けがすることがあります。 患者をマットタンカに乗せて、救護者もマットの上にひざを付けば安全に心肺蘇生を行うことができます。また、マットのクッションは固めなので、ひざを付いても痛くありません。表面は抗菌素材なので、訓練時など繰り返し使用できます。ジャバラ状にすれば自立するので、患者への視線を遮るためのついたてとして使用することもできます。
アズワン品番65-8740-58
普段はベンチとして使用し、緊急時は座面を取り外し担架として使用可能。
ロック機能付操作方法表示付救護者固定ベルト付担架時耐荷重約100kg。
材質座面:ポリエチレン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンベルト
質量(kg)22.5、7.5(担架時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)178×46×38、178×43×8(担架時)
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴3
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×225、曲げしろ30
質量(g)107
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
関連キーワード
1
2
次へ