20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共栄プラスチックメタクリル教師用分度器
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用分度器。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット 長さ(mm)600 厚さ(mm)4 クリア 目盛ゼロスタート目盛 縦(mm)300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛0.5° 材質アクリル樹脂 規格15cm
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛
RoHS
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:180 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)4 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

三和製作所発泡樹脂分度器
軽量で柔軟性のある発泡樹脂素材でできた分度器です。軽いので誰でも扱いやすく、柔軟性のある素材により、曲げに対して丈夫で折れにくい性質を持っています。裏面に磁石付でスチール黒板に貼り付け使用できます。
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製 目盛ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

黒板用の大きな分度器です。
目盛180度(1目盛1度) 寸法(Φmm)585 本体木製、黒板用
1個
14,000 税込15,400
当日出荷


柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

プロトラクター No.192 90mm (竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)90 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
789 税込868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすく教えやすい こだわりの分度器。国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)5 質量(g)320
1組
5,598 税込6,158
12日以内出荷

肩傾斜等のパターン政策に使用します。
寸法(cm)18
1本
539 税込593
5日以内出荷


プロトラクター No.192 120mm (竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)120 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) 通し(°)180 竿数竿なし
1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬化アルミニウム 目盛0~180° 最小読取値(°)1 硬度HRC63
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
129 税込142
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)