20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/2.0、減光時1.5 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24) 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 定格電圧(V)24
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源可視光 使用温度範囲(℃)-30~65 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)1130 質量(kg)11.1 タイプフラッシュランプ 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、内/220 電球キセノン放電管
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 質量(kg)5.7 タイプフラッシュランプS型 電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5 定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36) 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110 電球キセノン放電管
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)182 高さ(mm)130 質量(g)約500 奥行(mm)125 定格電力(W)60 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)(シガー):2 電球12V 8W 材質(カバー)ポリスチレン 取付け方法底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1108130506 LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス 動画あり
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,588 税込3,947
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途回転灯用 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W)55 定格電圧(V)24 口金BA15s ガラス球形式T12 電球ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)