ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)12
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4
付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)15
噴出形状直射、シャワー
材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR
カバーあり
質量(kg)5.9
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に
材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバーなし
質量(kg)約7.3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940
ホース長さ(m)約45
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~13
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)12~14
巻取形式手動
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
トラスコ品番365-1116
カバーあり
質量(kg)10.387
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
壁掛およびポータブル式の両用ホースリール。20mホース付き。1つの製品で2通りの利用が可能:ホースを保管するためのホースリールは壁からいつでも取り外して庭に持ち運んで使用可能。ホースの安定性:ホーストロリーのホース連結部が曲がっているため、ホースがねじれず水を常に勢いよく出すことができる。散水後に水が滴らない:水を止めた後 ホースを防滴器具に差し込むことができるため、水が滴り落ちない。単純な散水:三角形のデザインのためリールはきわめて安定しており、転倒しにくい。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式
カバーなし
質量(kg)4.41
色グレー/ターコイズブルー
キャスターなし
ホース長さ(m)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300
巻取形式手動
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)20
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)
巻取形式手動
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に。★5パターンの設置方向を選択可能。スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPa
アズワン品番65-3882-30
1台
¥94,500
税込¥103,950
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)13
ホース長さ(m)20
仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル
材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
寸法(mm)450×390×700(H)
質量(kg)5.4
パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)
ホース外径(Φmm)16
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・
蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです。
セット内容メタルノズル・蛇口アダプター
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)30
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)211
色ブラウン
高さ(mm)281
奥行(mm)217
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
使用圧力(MPa)0.3
仕様L1-型レバーノズル付
材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)
カバーなし
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m
巻取形式手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10
仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)300
カバーあり
質量(kg)3.8
高さ(mm)330
奥行(mm)111
呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)0.3
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
巻取形式自動
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ