巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
【安定感抜群】
水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。
グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール
カバーなし
色グレー/ブルー
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4
付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)15
噴出形状直射、シャワー
材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

ホースリール 散水用 キャスター付
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
【移動らくらく】
持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)14~18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730
仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3
カバーなし
使用圧力(MPa)0.8
キャスターあり
噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に
材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバーなし
質量(kg)約7.3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940
ホース長さ(m)約45
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~13
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)12~14
巻取形式手動
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなテラスホースボックス。ホース長さ:11.5m(10m+1.5m 連結用ホースセット)。省スペース保管:クランクハンドルと持ち運びの取っ手が折りたたみ可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途ガーデンホース、散水ホース、テラスホースボックス。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック、PVC
質量(kg)4.7
ホース長さ(m)10
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×17×39
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)12
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。
ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。
仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース長さ(m)30
適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40
仕様巻取用
付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付
トラスコ品番106-5203
カバーなし
質量(kg)5.8
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477
巻取形式手動
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に
トラスコ品番-
幅(mm)390
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)410
タイプオープン
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径(Φmm)15
巻取形式手動
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
カバーなし
材質(本体)18ステンレス
キャスターなし
巻取形式手動
内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式
トラスコ品番381-9281
幅(mm)520
カバーなし
質量(kg)13.5
高さ(mm)950
奥行(mm)513
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15・18・25
巻取形式手動
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
内径15ミリホースで約100m、内径18ミリホースで約70m、内径:25ミリホースで約40mを巻き取れます。
タイヤ付きのため、持ち運びに便利です。
ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。
ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
組立式です。
用途業務用のタイヤ付き大型ホースドラムです。
材質本体:鋼、管:黄銅
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。
適合ホース内径(Φmm)15~18
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m
巻取形式手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
電源不要!
先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。
手元で止水できるハンドル付です。
ノズルを使用しない際は本体に収納できます。
水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。
径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。
ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に
仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付
カバーなし
質量(kg)22
摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付
キャスターあり
ホース長さ(m)40
巻取形式手動
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式
カバーなし
質量(kg)32.5(リール含まず)
長さ(m)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960
キャスターあり
エンジン形式ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ遠心クラッチ
適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
関連キーワード