使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
用途屋外での散水などに
材質金属(樹脂被覆)
質量(g)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
水量調節可能!
シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230
機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番797-4035
適合機種SEV-25Lなど
材質アルミ
寸法(mm)25
質量(g)250
アズワン品番64-6358-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質金属
形状カップリング
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)
穴数381
主な用途一般園芸用
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)248
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン4種類
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。
シャワー種類4パターン
材質メタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品
取付ねじG3/4
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質亜鉛
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)
管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品
材質合成ゴム
使用流体水
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1
材質プラスチック、鉄
適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5
保証期間最大5年
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5
ホース外径(Φmm)11
ホース長さ(m)5
トラスコ品番818-7565
質量(g)414
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。
トラスコ品番195-0456
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
品名送水ホース
長さ(m)10
ホース長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396
長さ(m)5
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)7.5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
巻取形式手動
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径13mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。ホースセット付属品:ホースの他に、GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズルが付属。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ
付属品GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズル
質量(kg)2.87
色グレー/ターコイズブルー
ホース寸法(全長)(m)20
ホース径(Φmm)13
耐圧(bar)22
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.7
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)15
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16~18mmに滝応します。
用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。
セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1
材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA
質量(g)(全体)595
ホース内径(Φmm)(約)8
ホース外径(Φmm)(約)12
外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5
伸縮サイズ(m)最大:(約)10
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1
材質プラスチック
保証期間最大5年
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥769
税込¥846
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ