カテゴリ

  • 農業・園芸資材(30)
  • 防災用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)

「散水用バルブ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,020税込2,222
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
節水型ドリップ式散水システムセット 13156-20 GARDENA(ガルデナ)節水型ドリップ式散水システムセット 13156-20GARDENA(ガルデナ)
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
程よい散水と排水の節水型ドリップ式散水パイプバルコニーやテラスなど限られたスペースに設置しやすい別売GARDENA3段型プランター(品番13150-20)との併用にもガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 散水 散水システム付き 型散水システム付き 節水型ドリップ式散水パイプセット 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス仕様散水鉢数:約27鉢に散水可能セット内容マスターユニットx1、止水バルブx1、パイプコネクターx6、T字接合パーツX7、十字継手x1、L字パーツx2、パイププラグx10、ドリップ式散水パイプx9、給水補助パイプx8、150cm給水パイプ x1材質プラスチック質量(kg)300パイプサイズ直径4.6mm 散水可能幅 65cm組立時間約10-20分使用量水道:(目安)1.6L/h本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×22×32
散水チューブ 5m カクダイ散水チューブ 5mカクダイ
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
散水チューブ 10m カクダイ散水チューブ 10mカクダイ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
散水チューブ 50m カクダイ散水チューブ 50mカクダイ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください最大延長は一系統15m
材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベルアズワン品番65-9246-39
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベルアズワン品番65-9246-36
シルクタッチシャワー・プレミアム アラミックシルクタッチシャワー・プレミアムアラミック
5,488税込6,037
1台
8日以内出荷
高性能散水板によりシルクのような肌触りを実現。節水効果60%。手元で安心ストップ。安全バルブで給湯器等に負担がかからない安心設計。水量調整機能で手元でハード・ソフト水流の調節可能。増圧効果で水圧が低くても快適な勢いで使用可能。
消防用ホース散水ノズル セフティー3消防用ホース散水ノズルセフティー3
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20 GARDENA(ガルデナ)バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ質量(g)75保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
ソーカーホース 長さ15m 1969-20 GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20GARDENA(ガルデナ)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
花壇や植物に正確に散水するソーカーホース低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能節水型灌漑システム流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適材質プラスチック質量(kg)1.5ホース長さ(m)15保証期間最大5年
Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラー RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラーRAINBIRD
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。 Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー幅(cm)9.5使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~720min高さ(cm)13動作回数散水:1~8取扱説明書(1.66MB)奥行き(cm)5.3
電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DVFシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVFシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DVシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V)RAINBIRD
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20 GARDENA(ガルデナ)止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手質量(kg)0.06グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×100適合ホース径(Φmm)13または15
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製角度(°)吐出:180
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°岩崎製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°岩崎製作所
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)1口径(B)(呼び径)40A口径(A)根元側(呼び径)40A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°岩崎製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色 岩崎製作所鋳鉄製 散水栓/バルブ用 丸ハンドル 黒色岩崎製作所(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鋳鉄製ハンドルです。
材質鋳鉄製
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色岩崎製作所(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色 岩崎製作所鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 赤色岩崎製作所(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
散水栓 らくらくバルブ90° 岩崎製作所散水栓 らくらくバルブ90°岩崎製作所
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ハンドルの開閉がらくらく!弁パッキンの交換が不要!フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所散水栓 らくらくバルブ45°岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
ハンドルの開閉がらくらく!弁パッキンの交換が不要!フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90° 岩崎製作所散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°岩崎製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°岩崎製作所
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°岩崎製作所(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°岩崎製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°岩崎製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら